吊りボルト支持金具日栄インテック(3件のレビュー)当日出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
ドブHC-SX日栄インテック当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
組式吊バンドタン付15A日栄インテック3日以内出荷
締付ボルトM6×20トラスコ品番850-7985材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)76適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
らく吊エース15A日栄インテック当日出荷
配管仮置きタイプの吊バンドです。
締付ボルトM6×20トラスコ品番850-7986材質鉄製(電気亜鉛めっき)質量(g)93適合配管径(Φmm)21.7管の呼び15A適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3