絞り込み
芯数(C)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 25
- 0.04(4)
- 0.15(3)
- 0.3(4)
- 1(31)
- 1.5(7)
- 2(50)
- 3(28)
- 4(3)
- 5(83)
- 10(200)
- 15(20)
- 20(146)
- 30(40)
- 40(6)
- 50(109)
- 100(122)
- 200(30)
- 300(6)
- 305(7)
- 610(6)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 6.8(1)
シース色
カラー(1)
ブランド
- RS PRO(1)
- 三ツ星(1)
RS PRO・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281リール(25m)当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20