絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(2)
  • 0.8(2)
  • 0.97(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.26(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.9(2)
  • 6(2)
  • 10.6(1)
  • 11(1)
  • 12.4(1)
  • 13.7(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 24(2)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(7)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20・25
ブランド
  • 大電
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(186)
  • RS PRO(114)
  • BELDEN(106)
  • 関西通信電線(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(82)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(68)
  • 冨士電線(東京)(63)
  • 富士電線工業(62)
  • 伸興電線(52)
  • 品川電線(50)
  • ノーブランド(49)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • 日本エレパーツ(40)
  • 潤工社(37)
  • PANDUIT(パンドウイット)(37)
  • KHD(37)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • 協和ハーモネット(35)
  • ELPA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • 機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW) 大電

    機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)

    大電
    5,998税込6,598
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
    用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dy-SOFT 大電

    Dy-SOFT

    大電
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    ・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング
    用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    7,298税込8,028
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    5,498税込6,048
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    7,298税込8,028
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途CC-Link専用ケーブル材質(シース)耐熱PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワーク用ケーブル CC-Link用 大電

    ネットワーク用ケーブル CC-Link用

    大電
    12,980税込14,278
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
    用途CC-Link IE用ケーブル仕様対数:4対適合規格UL758(AWM)-20276定格電圧(V)30材質(シース)難燃・耐油性PVC材質(絶縁体)ポリエチレンAWG25難燃性VW-1シールド遮蔽テープ+編組シールドシース色導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6絶縁体外径(Φmm)0.94
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

    大電
    5,898税込6,488
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り

    大電
    6,998税込7,698
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル