絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)3P 30A 600V(4)
- (引掛形)3P 60A 600V(3)
- (引掛形)3P 100A 600V(3)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(5)
- (引掛形)接地3P 60A 600V(4)
- (引掛形)接地3P 100A 600V(3)
定格電流(A)
- 30(10)
- 60(7)
- 100(6)
定格電圧(V)
- 600
- 125(145)
- 150(1)
- 250(278)
- 480(9)
- -(1)
種類
- プラグ(13)
- ボディ(9)
形状
- 引掛タイプ(23)
色
ブラック(4)
ブラック
ブランド
- アメリカン電機(22)
- 明工社(1)
アメリカン電機・明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P寸法(Φmm)25定格電流(A)60
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ引掛形 3P
アメリカン電機¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L17-30P 準拠)
明工社¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 600V引掛形端子ねじサイズM4.5
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品