絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(11)
- 2P 20A 250V(7)
- 2P 30A 250V(4)
- 3P 15A 250V(6)
- 3P 20A 250V(6)
- 3P 30A 250V(5)
- (引掛形)2P 15A 125V(5)
- (引掛形)2P 20A 250V(5)
- (引掛形)3P 20A 250V(6)
- (引掛形)3P 30A 250V(4)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(5)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(4)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(8)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- 接地2P 15A 125V(12)
- 接地2P 15A 250V(8)
- 接地2P 30A 250V(5)
- 接地3P 15A 250V(6)
- 接地3P 20A 250V(11)
- 接地3P 30A 250V(6)
- プラグ形状をもっと見る
定格電流(A)
- 15(54)
- 20(48)
- 30(35)
- 60(6)
定格電圧(V)
- 125(40)
- 250(74)
種類
- セット品(21)
- プラグ(52)
- ボディ(26)
形状
- 平刃タイプ(62)
- 引掛タイプ(36)
- 抜止タイプ(3)
色
グレー(1)
ブラック(79)
ホワイト(14)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 明工社(129)
- アメリカン電機(102)
- ELPA(18)
- エスコ(15)
- オーム電機(14)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- H&H(6)
- タイカツ(4)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(4)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- ユーボン(1)

防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地2P15A125V タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 2P
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P引掛キャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)75定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)187.5定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
防水ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)11~14.5差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)118.5定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)74.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
防水ゴムキャップ 引掛接地2P
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
ゴムキャップ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別非防水形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)70定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)52.2差込口形状接地3P 20A 250V
ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ圧着端子結線可否○種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15温度上昇30℃以下適合電線(mm2)1.25・2耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下保持力(N)10~60耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)差込口形状2P、15A、125V
防水ゴムキャップ 接地15A125V
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性○差込口形状接地2P 15A 125V
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品