絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(1)
- 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
- 15(2)
定格電圧(V)
- 125(2)
種類
- プラグ(1)
- ボディ(5)
形状
- 平刃タイプ(6)
ブランド
- H&H
- 明工社(129)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- アメリカン電機(104)
- エスコ(21)
- ELPA(18)
- オーム電機(14)
- SK11(9)
- TRUSCO(7)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(7)
- タイカツ(4)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- ユーボン(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
特価

接地ゴムプラグ
H&H¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5差込口形状接地2P 15A 125V
引掛防水コネクターボデー
H&H¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
VCT専用防水コネクターボデー
H&H¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
接地防水コネクターボデー
H&H¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
2Pゴムコネクターボデー
H&H¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
2P防水コネクターボディー
H&H¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)差込口形状2P 15A 125V
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品