絞り込み
長さ(mm)
- 107
- 80(32)
- 100(158)
- 140(39)
- 142(22)
- 150(133)
- 152(28)
- 160(22)
- 188(24)
- 200(157)
- 202(31)
- 203(56)
- 250(104)
- 280(32)
- 300(109)
- 301(23)
- 368(33)
- 370(37)
- 380(31)
- 450(38)
- その他(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ナイロン(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
最高使用温度(℃)
- 85(1)
ブランド
- MCO(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
MCO・ELPA・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。

リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)
TRUSCO¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)色白最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応










![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)