絞り込み
材質
  • ステンレス(3)
長さ(mm)
  • 127(1)
  • 200(1)
  • 201(2)
  • 254(1)
  • 259(2)
  • 300(1)
  • 362(1)
  • 363(1)
  • 500(1)
  • 521(2)
  • 600(1)
  • 681(2)
  • 838(2)
  • 998(2)
  • 1156(2)
  • 1250(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 200~250未満(2)
  • 250~300未満(2)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 538
  • 65(3)
  • 70(4)
  • 80(7)
  • 85(80)
  • 95(4)
  • 100(3)
  • 105(7)
  • 110(8)
  • 115(2)
  • 120(8)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 170(1)
  • -20~75(1)
  • -30~80(2)
  • -40~96(1)
  • -40~97(1)
  • -40~98(1)
  • -40~180(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス結束バンド モノタロウステンレス結束バンドモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
結束バンド/結束工具/固定具