絞り込み
材質
  • 塩ビ
  • KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
  • その他(70)
  • アルミ(10)
  • エラストマー(2)
  • クレモナ(ビニロン)(2)
  • ゴム(11)
  • スチール(28)
  • ステンレス(93)
  • ナイロン(1,008)
  • フッ素樹脂(22)
  • ポリアセタール(13)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(18)
  • ポリエチレン(34)
  • ポリオレフィン(2)
  • ポリプロピレン(65)
  • (3)
長さ(mm)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 11.5(1)
  • 22(1)
  • 27(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • 20000(2)
  • 30000(2)
  • 50000(2)
  • 100000(2)
  • 150000(1)
  • 200000(2)
  • その他(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(9)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 20~30未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 105(3)
60・75・80・105
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • カメダデンキ(4)
  • オーム電機(2)
  • MCO(2)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 河村電器産業(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・カメダデンキ・オーム電機・MCO・TRUSCO・ネグロス電工・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(50m)ほか
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
パックレース カメダデンキパックレースカメダデンキ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
材質塩化ビニール
ケーブルしばり紐 カメダデンキケーブルしばり紐カメダデンキ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(200m)
当日出荷
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m)200材質ビニロン規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
結束テープ オーム電機結束テープオーム電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入 オーム電機結束バンド タグ付 ライトタグ丸型 15本入オーム電機
309税込340
1袋(15本)
3日以内出荷
電線識別用に書き込みできます。
仕様丸形Φ25ミリ材質軟質PVC最大結束径(Φmm)29
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ビニレース(モノヒラ) カメダデンキビニレース(モノヒラ)カメダデンキ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電線結束用のビニールヒモです。 伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
材質塩化ビニール規格RoHS対応品
ビニタイ  工具付き 30m 黒 MCOビニタイ 工具付き 30m 黒MCO
349税込384
1個
7日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)30幅(m)1.8
ビニタイ 工具付き 20m 黒 MCOビニタイ 工具付き 20m 黒MCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
ビニバーリング カメダデンキビニバーリングカメダデンキ
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
ビニバー専用の留リングです。
材質硬質塩化ビニール、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
789税込868
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
材質塩化ビニール長さ(mm)4.5白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:+●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●幅:3.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●コード番号:554-563材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒アズワン品番65-7417-57
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:A●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●入数:1000●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●ケーブル径レンジ:1 → 3mm●コード番号:909-2954材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105アズワン品番65-7387-09
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカーLFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●コード番号:906-4781材質PVC長さ(mm)4黄色地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105アズワン品番65-7456-54
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3095材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒アズワン品番65-7387-42
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1巻
95日以内出荷
感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット)固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
結束チューブ OTF 河村電器産業結束チューブ OTF河村電器産業
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
グレー材質難燃性塩化ビニール特性難燃質量(kg)3使用温度範囲(℃)-15~60全長(m)50
結束バンド ネグロス電工結束バンドネグロス電工
429税込472
1袋(50本)
3日以内出荷
材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材許容静荷重(N[kgf])19(2)
結束バンド/結束工具/固定具