絞り込み
長さ(mm)
- 165(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(404)
- RS PRO(372)
- エスコ(329)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- エスケイ工機(52)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/3, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/2, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 1 → 3mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = R最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/4, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 青
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169税込¥1861個7日以内出荷低温はんだスリーブ。透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス仕様●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683アズワン品番65-7384-62
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/L, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = L最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/D, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = D最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929。RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)。RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。特長。高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6383アズワン品番65-7421-12
はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-040-GA-N●コード番号:782-2649アズワン品番65-7473-68
はんだスリーブ スリーブ長さ 29.3mm 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381個7日以内出荷防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用仕様●最大ケーブル径:4.8mm●スリーブ長さ:29.3mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0707アズワン品番65-7383-92
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー。120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。特長と利点:。3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm 連続温度範囲: -55~+135℃(短時間の場合は最高+300℃) 収縮比: 3:1 簡単かつ安全に設置 一般的な流体に適した抵抗仕様●固定方法:熱収縮チューブ●レジェンド:3●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●色:白●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●ケーブル径レンジ:2 → 6mm●引張強度:5MPa●コード番号:392-797アズワン品番65-7421-57
熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ。接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.4mm●シュリンク径(二次):8.4mm●コード番号:239-1421アズワン品番65-7473-92
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1mm クリア
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷AMS 3584/3585。透明なTFER熱収縮チューブ。熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護できるように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染と腐食を防止するカップリングなどの様々な用途で使用できます。特長。PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 3.2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の 1/3 に縮小することを意味します。 使用温度: -67℃ → 250℃ 熱収縮温度: 330 ℃ 荷姿の長さ:1.2 m。熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか 熱収縮比3.2:1は、チューブを加熱すると、元の直径から1/3 に縮まることです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるのに最適な方法は、ヒートガンか熱収縮オーブンです。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3.2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:テフロンフッ素ポリマー●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TFER●コード番号:170-6282アズワン品番65-7473-18
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711個7日以内出荷クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929。RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)。RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。特長。高い柔軟性 - 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 - 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 最小収縮温度:95℃ RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100●コード番号:170-6591アズワン品番65-7471-80
はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 青 B-020-GA-Nシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:6.3mm●スリーブ長さ:32mm●材質:PVDF●色:青●シリーズ:B-020-GA-N●コード番号:782-2630アズワン品番65-7474-74
はんだスリーブ スリーブ長さ 30mm 青 B-040-GA-Nシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷はんだスリーブ同軸ターミネータ。はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます。透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカ仕様●最小ケーブル径:0.3mm●最大ケーブル径:4.4mm●スリーブ長さ:30mm●材質:PVDF●色:青●収縮温度:+125℃●コード番号:782-2642アズワン品番65-7474-73
はんだスリーブ スリーブ長さ 24.5mm 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥689税込¥7581個7日以内出荷防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用仕様●最大ケーブル径:3mm●スリーブ長さ:24.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●コード番号:782-0703アズワン品番65-7385-45
はんだスリーブ スリーブ長さ 27.6mm 青 D-110シリーズ 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24仕様●最大ケーブル径:2.54mm●スリーブ長さ:27.6mm●材質:PVDF●耐電圧:2kV●色:青●シリーズ:D-110●コード番号:782-2582アズワン品番65-7477-84
はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24仕様●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:6.7mm●スリーブ長さ:32mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:782-2618アズワン品番65-7474-62
はんだスリーブ スリーブ長さ 35.5mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24仕様●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11.5mm●スリーブ長さ:35.5mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●シリーズ:CWT●コード番号:782-2608アズワン品番65-7474-23
熱収縮ブーツ エンドキャップ 100mm 材質:ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷。エンドキャップ。ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉。使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):100mm●接着面:あり●材質:ポリオレフィン●収縮温度:+121℃●色:黒●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シュリンク径(プライマリ):45mm●シリーズ:102L●コード番号:299-6127アズワン品番65-7480-49
熱収縮ブーツ Y ジョイント 13.2mm 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷。Y型。汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。特長と利点:。Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):13.2mm●内径(セカンダリ):6.6mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):6.1mm●シュリンク径(二次):3.3mm●コード番号:218-1426アズワン品番65-7446-67
はんだスリーブ スリーブ長さ 42mm 透明 CWTシリーズ 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥73,980税込¥81,3781袋(100個)7日以内出荷CWT 38編組ケーブル端子。これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。仕様●最小ケーブル径:8.4mm●最大ケーブル径:13mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:190-3550アズワン品番65-7466-85
熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 14mm 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980税込¥12,0781リール(1m)7日以内出荷TE Connectivity 熱収縮チューブTE Connectivity 1.2 m 熱収縮チューブ(黒)は、コネクタの不要な取り外しや大きなトランジションを必要とせずに、ハーネスの組み立てと修理を容易にします。ポリオレフィン熱収縮チューブは、ワイヤやケーブルの低負荷のハーネス、被覆、識別に使用されます。特長と利点可変性の高い基板寸法に適しています 難燃性 フレキ仕様●入数:1リール(1m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:14mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RP-4800アズワン品番65-7421-20
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。ULファイルE35586、CSA - LR31929。RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m)。RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使わ仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RNF-100アズワン品番65-7416-03
はんだスリーブ スリーブ長さ 32.5mm 透明
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691個7日以内出荷防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用仕様●最大ケーブル径:7.3mm●スリーブ長さ:32.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明アズワン品番65-7383-94
ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081袋(100個)7日以内出荷Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー。120℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。特長
ケーブルシールド 10mm 銅 1巻 50m入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469,800税込¥516,7801巻(50m)7日以内出荷TE Connectivity 編組ケーブルTE Connectivity 編組ケーブルスリーブは、Raychem INSTALITE 軽量編組シリーズのケーブルスリーブです。厚さが均一であるため、幅広い周波数で優れたシールド性能を発揮します。高性能ニッケルめっき銅合金製で、長さ 10 m、直径 10 mm です。このプルオン式編組は、さまざまな基材に簡単に取り付けられます。柔軟で軽量な設仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●材質:銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LWBアズワン品番65-7384-59
TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥27,980税込¥30,7781箱(250個)7日以内出荷仕様固定方法 = タイ 最小ケーブル径 = 5.08mm 最大ケーブル径 = 12.5mm 色 = 白 長さ = 50.8mm 幅 = 6.4 mm 量 = 250 材質 = ポリオレフィン 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷 使用温度範囲 = -55 → +135 ℃タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)145質量(g)322RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/G/1/9, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 9最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/G/1/7, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 7最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/G/1/5, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 5最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/G/1/3, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 4 → 12mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/G/1/2, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/G/1/1, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 4mm最大ケーブル径 = 12mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/EARTH, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = Earth最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/MINUS, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブ最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/PLUS, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = +最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/7, ケーブルマーカー 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979税込¥1,0771袋(100個)翌々日出荷仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 7最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応







































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)