絞り込み
長さ(mm)
- 1000(1)
- 3000(1)
- 5000(3)
- 25000(3)
材質
- ナイロン(2)
- ポリプロピレン(2)
色
ブラック(4)
最高使用温度(℃)
- 60(1)
- -15~90(1)
- -20~120(1)
- -40~90(1)
ブランド
- ベルクロ
- モノタロウ(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(372)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
- エスコ(168)
- TRUSCO(89)
- オーム電機(69)
- エスケイ工機(51)
- ユーボン(48)
- TY-Rap(47)
- RS PRO(45)
- SapiSelco(43)
- ELPA(38)
- 芝軽粗材(36)
- エスジー工業(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- デンカエレクトロン(17)
- JAPPY(12)
- MCO(12)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
![VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354029-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ
ベルクロ¥3,298~税込¥3,628~1巻(5m)ほか当日出荷アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5![VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354090-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ
ベルクロ¥3,298~税込¥3,628~1巻(5m)ほか当日出荷極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30![VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354126-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー
ベルクロ¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7色黒使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50![VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354065-230328-02.jpg)
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ
ベルクロ¥6,198~税込¥6,818~1巻(5m)ほか当日出荷強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5色黒使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31





![VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354029-230328-02.jpg)
![VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354090-230328-02.jpg)
![VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354126-230328-02.jpg)
![VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22354065-230328-02.jpg)




![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)