カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 結束バンド/結束工具/固定具
          • マウントベース(結束バンド固定具)(2)
          • ケーブルタイ/結束バンド(1)

結束バンド/結束工具/固定具 :「ptfe ネジ」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
ワイヤーサドル デンカエレクトロンワイヤーサドルデンカエレクトロン
879税込967
1袋(10個)
6日以内出荷
材質特殊テフロン幅(mm)15.5高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)4.6関連資料GA-55Sカタログ.pdf(0.15MB)RoHS指令対応証明書RoHS2証明(GA-55S).pdf(0.2MB)
タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
結束バンド/結束工具/固定具