8ページ目: 収縮チューブ

979件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 熱収縮チューブ 黒 2mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 黒 2mm

    Marrow Lin
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mm

    Marrow Lin
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格15mm収縮前内径(Φmm)15.7連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)7.5
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 12mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 12mm

    Marrow Lin
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格12mm収縮前内径(Φmm)12.7連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)6
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm

    Marrow Lin
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm

    Marrow Lin
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 1mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 1mm

    Marrow Lin
    209税込230
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は黄色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm

    Marrow Lin
    309税込340
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 8mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 8mm

    Marrow Lin
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格8mm収縮前内径(Φmm)8.6連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)4
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 6mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 6mm

    Marrow Lin
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 2mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 2mm

    Marrow Lin
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱すると半径方向に約半分に縮む(長さ方向へは縮みにくい)熱収縮チューブです。 緑色のつや消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm

    Marrow Lin
    249税込274
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し白仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mm

    Marrow Lin
    209税込230
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は白のツヤ消し仕上げです。 1m長にカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
  • 熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格8mm収縮前内径(Φmm)8.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4.7
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 黒 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 黒

    住友電工ファインポリマー
    91税込100
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)3.5
  • 熱収縮チューブ 40mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 40mm 黒

    西日本電線
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格40mm収縮前内径(Φmm)40連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)20
  • 200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒) デンカエレクトロン

    200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒)

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
    材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)2.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • シュリンクコン 黒 ABB

    シュリンクコン 黒

    ABB
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
    用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤

    ABB
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1袋(5本)
    翌日出荷
    非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
    用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.5mm, 収縮後 0.85mm, クリア RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.5mm, 収縮後 0.85mm, クリア

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 3.5mm色 = クリアシュリンク径 = 0.85mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = PTFE難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, クリア RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, クリア

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = クリアシュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリビニリデンフッ化物難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, クリア RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, クリア

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 38.1mm色 = クリアシュリンク径 = 19.1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, クリア RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, クリア

    RS PRO
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mm色 = クリアシュリンク径 = 9.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, 黒

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 16mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径: 25 mm 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.5mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.5mm, 収縮後 0.8mm, 黒

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 12 m スリーブ径 1.5 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
    仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒シュリンク径 = 0.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 12m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 115mm, 収縮後 34mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 115mm, 収縮後 34mm, 黒

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 115 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 115mm色 = 黒シュリンク径 = 34mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 180mm, 収縮後 50mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 180mm, 収縮後 50mm, 黒

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 180 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
    仕様スリーブ径 = 180mm色 = 黒シュリンク径 = 50mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.3mm, 黒 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.3mm, 黒

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RS Pro 熱収縮チューブ比 2:1. このRS Proは柔軟性の高い熱収縮チューブで、収縮温度が低いため、繊細な機器や温度に敏感な機器に最適です。ワイヤ絶縁や保護、終端やジョイントの補強、ケーブルの結束や色分けなどの一般的な用途に最適です。特長と利点. 熱収縮率2:1 軟質ポリオレフィンチューブ 低温で収縮 繊細な機器や温度に敏感な機器に最適 動作温度: -55 +105℃ 収縮温度: 90℃ 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 暖房装置を使用する前に、健康および安全に関する注意事項をすべて遵守してください。
    仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -45→ +105 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = なし代表規格 = ELV, RoHS対応, SFP (R4-0580)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ入防水性収縮チューブ HEシリーズ CUSTOR(クストー)

    ハンダ入防水性収縮チューブ HEシリーズ

    CUSTOR(クストー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。、接着部は屋外でも耐える防水性!、断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。、ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。、サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    12,980税込14,278
    1袋(1m×5本)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大口径 高収縮熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    大口径 高収縮熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン
    8,498税込9,348
    1袋(500mm)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ

    熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1袋(4本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
収縮チューブ