絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- RS PRO(322)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(191)
- エスコ(93)
- デンカエレクトロン(55)
- Marrow Lin(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(41)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- 古河電工パワーシステムズ(20)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(19)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 3M(スリーエム)(15)
- HSUN WANG(15)
- ABB(13)
- 日本ジッパーチュービング(12)
- TRUSCO(10)
- ELPA(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- ユーボン(8)
- 西日本電線(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
商品豆知識
「色」から絞り込む

熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ
ユーボン¥629~税込¥692~1袋(2本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。特性絶縁、難燃
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
ユーボン¥589~税込¥648~1袋(4本)3日以内出荷低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁定尺(m)1
スミチューブSA2
住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1セット(1.22m×100本)ほか5日以内出荷から44日以内出荷低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤色黒適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
スミチューブK
住友電気工業(スミチューブ(R))¥74,980~税込¥82,478~1セット(1.22m×100本)ほか8日以内出荷から61日以内出荷SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ
エスコ¥860~税込¥946~1本翌日出荷電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥25,980~税込¥28,578~1箱(25m)ほか6日以内出荷ターポリン生地を使用した結束保護チューブ材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル色ブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ
日本ジッパーチュービング¥48,980~税込¥53,878~1箱(25m)6日以内出荷SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線色ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻
HSUN WANG¥849税込¥9341個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
熱収縮チューブ 黒 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 2mm
Marrow Lin¥229税込¥2521本3日以内出荷ヒートガンなどで加熱すると、半径方向に半分程度に収縮する熱収縮チューブです。 黄色のつや消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm
Marrow Lin¥309税込¥3401本3日以内出荷材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 1mm
Marrow Lin¥209税込¥2301本3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は青色のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1m切断品規格1mm収縮前内径(Φmm)1.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.7
熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)
デンカエレクトロン¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
収縮チューブ 4/6/8mm アソート
オーム電機¥159税込¥1751袋(9本)翌々日出荷ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン¥2,198~税込¥2,418~1袋(1m×1本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄
RS PRO¥5,198税込¥5,7181リール(3m)7日以内出荷スリーブ径 = 25.4mm。色 = 黄。シュリンク径 = 12.7mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 3m。材質 = ポリオレフィン。使用温度範囲 = -55 → +125 ℃。難燃性 = あり。ハロゲン含有 = なし。代表規格 = UL。。RS Pro汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 100 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮は非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、経年劣化したり破損したりしたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネントRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 75mm, 収縮後 22mm, 黒
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 75 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上仕様スリーブ径 = 75mm色 = 黒シュリンク径 = 22mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷スリーブ径 19mm。色 赤。シュリンク径 9.5mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 あり。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スリーブ径 3.2mm。色 黒。シュリンク径 1.6mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン¥4,398~税込¥4,838~1袋(1m×5本)ほか5日以内出荷材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応最低完全収縮温度(℃)105
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付
デンカエレクトロン¥1,698税込¥1,8681巻(5m)当日出荷色透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
熱収縮シールドチューブ
興和化成¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)4日以内出荷から8日以内出荷結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 20mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 10m PE / PET, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,998税込¥7,6981袋(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 20mmシュリンク径 = 10mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = PE / PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = ありハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = HFT5000熱収縮ファブリックチューブ(HFT). この熱収縮ファブリックチューブは、主にゴムホース、プラスチックパイプ、ハーネスの配線束(たとえばテスト機器のリード)などを物理的磨耗から保護するように設計されています。 ノイズやがたつきも抑制します。. 特長と利点:. ; 高柔軟性織ファブリック熱収縮チューブ ; 耐摩耗性に優れたポリオレフィン / ポリエステル製 ; 動作温度: 125 ℃ (135 ℃まで優れた耐摩耗性を発揮) ; 熱収縮により基材をしっかりとグリップし、追加の固定は不要 ; 取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 32mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281個欠品中仕様スリーブ径 = 32mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷仕様スリーブ径 = 9mmシュリンク径 = 3mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMUL E85381、RoHS、ELV. 粘着剤付きチューブ3:1. 収縮比: 3:1 セミフレキシブルポリオレフィンチューブ ATUM接着性の内張が各種プラスチック、ゴム、金属に接着 SAE-AMS-DTL-23053/4クラス3に適合 薄肉、二層タイプ. 用途:. ケーブル被覆修理スリーブ ケーブル被覆 絶縁及び保護 シーリングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 15kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RT-375ULファイル番号E35586. UL VW-1、AMS-DTL-23053/18準拠. RT-375熱収縮チューブ2:1. 透明、高難燃性、変性フッ素樹脂、熱収縮チューブ バンドルマーカーを過酷な機械的及び化学的悪影響から保護するために使用する場合は、優れた透明性が役立ちます。また、ストレインリリーフはんだ付け接合や圧着接合にも最適です。. 特長と利点:. ; 高透明性 ; 高難燃性 ; 長さ1.2 m ; 定格温度: -55 → +135 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m PVDF, クリア
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = PVDF動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、DEF STAN59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE Connectivity薄壁熱収縮スリーブは、高温でも非常に耐久性の高いスリーブです。 火気に対する優れた耐性、そしてほとんどの産業用燃料、溶剤、化学薬品に対する優れた耐性 摩擦や貫通に対する優れた耐性 1.2 m単位で販売RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様スリーブ径 = 6mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 10m エラストマー, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781リール(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.9mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様シュリンク径 = 5.9mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1リップ - 202D1シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(6m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 6.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 6m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 9m ポリオレフィン, 青
RS PRO¥3,998税込¥4,3981リール(9m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 9m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黒
RS PRO¥4,698税込¥5,1681リール(3m)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応




















































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)