11ページ目: 収縮チューブ

978件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 4mm x 8m 熱収縮チューブ(黄) エスコ

    4mm x 8m 熱収縮チューブ(黄)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BH-124
  • 16 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    16 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-16
  • 14 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    14 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BG-14
  • 6.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ

    6.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BE-6
  • 3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ

    3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BE-3
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ グンゼ

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    グンゼ
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    材質PFA長さ(m)1肉厚(mm)0.5
  • TREDUX-HA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-HA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1箱(1本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • TFN21シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TFN21シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1巻(60m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
    材質架橋ポリオレフィン伸び(%)600%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、耐薬品性、難燃性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率2:1以上
  • TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TC26シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
    材質架橋ポリオレフィン伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • ヘララップ 標準 25m TGK(東京硝子器械)

    ヘララップ 標準 25m

    TGK(東京硝子器械)
    5,590税込6,149
    1巻
    12日以内出荷
    巻きつける必要がなく、簡単に取り付けができる配線結束・保護用チューブです。 優れた柔軟性で湾曲した配線箇所や振動部、可動部でもしっかりと装着できます。 豊富なラインアップで、幅広い結束径に対応しています。 各サイズとも専用工具HATが1個/巻に同梱されていますので、開封後すぐにお使いいただけます。
    その他RoHS適合、ハロゲンフリー材質ポリエチレン(PE)乳白長さ(m)25使用温度範囲(℃)-40~85
  • 熱収縮チューブ(UBV2シリーズ) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(4本)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
  • 熱収縮チューブセット黒 KSS

    熱収縮チューブセット黒

    KSS
    2,998税込3,298
    1セット(7種類)
    3日以内出荷
    熱収縮チューブセット(黒)。使いやすいサイズにカットしてあります。
    用途配線の電気絶縁・保護に
  • 熱収縮チューブセット赤 KSS

    熱収縮チューブセット赤

    KSS
    2,998税込3,298
    1セット(7種類)
    3日以内出荷
    熱収縮チューブセット(赤)。使いやすいサイズにカットしてあります。
    用途配線の電気絶縁・保護に
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]

    ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り)

    REX(レックス)[自動車用品]
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
    用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]

    ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り)

    REX(レックス)[自動車用品]
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
    用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]

    ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り)

    REX(レックス)[自動車用品]
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
    用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]

    ハンダ入り防水性収縮チューブ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1セット(4種類×30個)
    3日以内出荷
    収縮チューブ内に低温ハンダ/シリコン接着剤を内蔵しているので簡単。ヒートガンなどで熱を加えることで、一回り小さく縮んで被覆対象にピタッと密着することができます。
    用途配線の接続が簡単にできます。収縮後は防水性もあるため、屋外での接続にも使用できます。
  • スミチューブK2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK2

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    89,980税込98,978
    1セット(61m×2巻)ほか
    61日以内出荷から91日以内出荷
    SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    399,800税込439,780
    1セット(1.22m×150本)
    61日以内出荷
    SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明長さ(m)1.22サイズ(inch)(呼称)1収縮後内径最大値(Φmm)12.7収縮前内径最小値(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.20(参考値)収縮後肉厚(mm)0.48±0.07
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    3,920税込4,312
    1巻
    翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)20収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブ 箱タイプ 日機

    熱収縮チューブ 箱タイプ

    日機
    829税込912
    1箱
    5日以内出荷
    必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。
    用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ キットタイプ 日機

    熱収縮チューブ キットタイプ

    日機
    1,198税込1,318
    1箱
    5日以内出荷
    取り出しやすいキットタイプの熱収縮チューブです。
    用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    119,800税込131,780
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ
    材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    95,980税込105,578
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBJに金属メッシュを組み合わせたタイプ
    材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    45,980税込50,578
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBHやSLBJよりも柔軟性を重視したタイプ
    材質難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    89,980税込98,978
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBFに導電布を組み合わせたタイプ
    材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    68,980税込75,878
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBFに金属メッシュを組み合わせたタイプ
    材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    45,980税込50,578
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    長尺配線のシールドに最適
    材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    58,980税込64,878
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    遮蔽材に金属メッシュを使用したシールドチューブ
    ブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻

    HSUN WANG
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格9.5mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 防水熱収縮チューブ 4種セット HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 4種セット

    HSUN WANG
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 耐摩耗性および耐食性を有しています。 防水性と防湿性を備えています。
    セット内容桃色(半透明) 4.5mm 20本、水色(半透明) 5.5mm 20本、黄色(半透明) 6.5mm 20本、黄色(半透明) 8mm 10本使用温度範囲(℃)-45~125長さ(cm)8/1本収縮率4:1
  • 熱収縮チューブ 8Φ 5m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 8Φ 5m巻

    HSUN WANG
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格8mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 7Φ 5m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 7Φ 5m巻

    HSUN WANG
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格7mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 6Φ 5m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 6Φ 5m巻

    HSUN WANG
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格6mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 5Φ 5m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 5Φ 5m巻

    HSUN WANG
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格5mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 3Φ 8m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 3Φ 8m巻

    HSUN WANG
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)8使用温度範囲(℃)-55~125規格3mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 15Φ 3m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 15Φ 3m巻

    HSUN WANG
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-55~125規格15mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
収縮チューブ