絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- Panasonic(パナソニック)(2,053)
- 神保電器(1,185)
- 明工社(526)
- 東芝ライテック(247)
- アメリカン電機(245)
- ハタヤリミテッド(222)
- エスコ(169)
- 日動工業(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(136)
- LAMP(スガツネ工業)(115)
- ELPA(114)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- 摂津金属工業(49)
- PANDUIT(パンドウイット)(44)
- 河村電器産業(34)
- KOWA(宏和工業)(30)
- TRUSCO(24)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極
bitstrong(ビットストロング)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30