絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,468)
  • エスコ(1,243)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(993)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(652)
  • RS PRO(547)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(269)
  • タカチ電機工業(257)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 5.5×2.5mm オス-メス端子 2m 丸型(ラウンドケーブル) 2芯 UL2464 18AWG 白

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1本(1本)
    5日以内出荷
    本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。12V・24V機器に最適で、約5A程度までの電流でご使用いただけます。プラグ形状はオス・メスともに外径5.5mm/内径2.5mmで、一般的なDC機器と高い互換性があります。ケーブルはAWG18を採用しており、狭い箇所への配線や可動部での使用に最適です。長さは2mです。UL2464規格準拠で、取り回しやすく柔軟性にも優れています。
    用途ACアダプターの出力側、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など
  • 引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極 bitstrong(ビットストロング)

    引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上
    用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30
  • BSケーブル結束マネージャー bitstrong(ビットストロング)

    BSケーブル結束マネージャー

    bitstrong(ビットストロング)
    2,798税込3,078
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ・本数が多く煩雑になる心電モニターケーブルや、センサーケーブルなどを束ねて、絡まないようにできます。・全面カバーで、ケーブルの損傷を防ぎます。・ファスナーで展開可能な構造により、ケーブルの結束、開放が簡単にできます。・患者ごとのケーブルの管理ができるため、整理整頓、清潔を保つことが容易になります。・エタノール消毒ができます。
    用途・本数が多い心電モニターケーブルなどを束ねるために使用します。・医療用途以外にも使用できます。材質TPU(除ファスナー・面ファスナー)

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料