カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,053)
- 神保電器(1,184)
- 明工社(526)
- 東芝ライテック(245)
- アメリカン電機(245)
- ハタヤリミテッド(221)
- エスコ(168)
- 日動工業(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(136)
- LAMP(スガツネ工業)(115)
- ELPA(114)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- 摂津金属工業(49)
- PANDUIT(パンドウイット)(44)
- 河村電器産業(34)
- KOWA(宏和工業)(30)
- TRUSCO(24)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口
神保電器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コードリール コンパクトタイプ
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷金属枠付。15A-125V AC。色ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
保護カバー付プレート
東芝ライテック(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から87日以内出荷材質カバー:ポリカーボネート、軸受・化粧板・アダプタ:ABS樹脂色ニューホワイト、透明(カバー部)
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9713色黒定格接地2P 15A 125V端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールコネクターボデー(黒)
明工社(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
電工ドラム 防雨・防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護トラスコ品番290-2079質量(kg)7.7芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
SX延長コード(標準)
ハタヤリミテッド(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
2線式リモコンスイッチ3コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
シンサンデーレインボーリール
ハタヤリミテッド¥9,998税込¥10,9981台当日出荷シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
接地角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
L型2コ口コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷トラスコ品番763-2215形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷埋込トリプルコンセント(金属枠付)形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
交換コンセント ボデコン トリプルコンセント(アース付)
日動工業(9件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷交換用トリプルコンセントです。 MTL2Eは先端が光る、ほたるコンセントです。用途延長コードやびっくリールの先端補修に。寸法(mm)W60×D36×H130定格125V・15A適合電線VCT2×3芯特性アース付
露出テレホンモジュラジャック
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
家具用ミニダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定