掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,913件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラーダブルコンセント(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーダブルコンセント(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンセント個数2
  • 屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋内用 安全ブレーカー付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋内用延長コード。質量(kg)0.5コンセント形状2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブル電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心使用場所屋内特性防塵、耐衝撃
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • アドバンスシリーズ埋込防気カバー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ埋込防気カバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷
    住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
  • アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • コンセントガード ウッディ 山崎実業

    コンセントガード ウッディ

    山崎実業(2件のレビュー)
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    コンセントの引き抜き・事故予防に。コンセントプレートをカバーしてお子様やペットのいたずらや思いがけないケガ、事故の防止に役立ちます。1~3口のコンセントにご使用できます。
    材質本体:ABS樹脂質量(g)約62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6×12
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
    用途3ツ口定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内特性防塵
  • 埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    タイプフルカラー用アズワン品番64-8908-14
  • ローリングキャップ Panasonic(パナソニック)

    ローリングキャップ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    極数2定格15A 125Vプラグ形状2P 15A 125V
  • フルカラーホテル用カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)

    押釦スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 角形タンブラスイッチ(片切) 東芝ライテック

    角形タンブラスイッチ(片切)

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式片切
  • 20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A250Vアース付兼用露出コンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    仕様通電表示付色ニューホワイト定格遅動回路0.6A100V
  • コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途パイプファン用定格電圧(V)300定格電流(A)0.5回路方式片切適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
  • 角型引掛差込アダプタ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛差込アダプタ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
    材質ユリア色クリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ポート数1コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(20個)
    当日出荷
    色ホワイト材質(ボディ)ABS樹脂
  • 機器用抜け止め接地コンセント 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太いセブンタップコード フジマック

    太いセブンタップコード

    フジマック(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
    コード長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作板 ダブル マークなし 片切用 神保電器

    操作板 ダブル マークなし 片切用

    神保電器(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-62
  • 取付枠 絶縁枠付 1連用 神保電器

    取付枠 絶縁枠付 1連用

    神保電器(3件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9694-24
  • NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色)

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属
  • Jワイドスリム スイッチプレート  1連用 神保電器

    Jワイドスリム スイッチプレート 1連用

    神保電器(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9696-20
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • フルカラー用小型取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー用小型取付枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質鋼板(t=1.4)
  • 節電エコタイマー リーベックス

    節電エコタイマー

    リーベックス(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
    仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)最小設定時間1秒タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月
  • ランプ付中間スイッチ ELPA

    ランプ付中間スイッチ

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
    仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
  • 「入」「切」表示スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    「入」「切」表示スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    定格15A 300V AC回路方式3路結線方式ねじなし端子式
  • SL角形アース付ダブルコンセント 東芝ライテック

    SL角形アース付ダブルコンセント

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アース付・アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック

    アース付・アースターミナル付防水コンセント

    東芝ライテック(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
    形状抜止タイプタイプ防雨形2コ用種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様送り端子なし(接地送り端子あり)形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
  • 屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業(7件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
    質量(kg)7.5タイプ屋内型コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
  • 埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6 Panasonic(パナソニック)

    埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
    色ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
  • アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 操作板 ダブル マークなし 3路・4路用 神保電器

    操作板 ダブル マークなし 3路・4路用

    神保電器
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-61
コンセント/スイッチ/プレート