カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,053)
- 神保電器(1,185)
- 明工社(526)
- 東芝ライテック(247)
- アメリカン電機(245)
- ハタヤリミテッド(221)
- エスコ(169)
- 日動工業(143)
- TERADA(寺田電機製作所)(136)
- LAMP(スガツネ工業)(115)
- ELPA(114)
- オーム電機(67)
- スマイルキッズ(67)
- 摂津金属工業(49)
- PANDUIT(パンドウイット)(44)
- 河村電器産業(34)
- KOWA(宏和工業)(30)
- TRUSCO(24)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

露出 シングルコンセント
明工社(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付
フルカラー埋込キースイッチ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様15A 300V ACタイプ埋込キースイッチC回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷仕様AC100V 0.8W(消灯時)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式ねじなし端子
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ シングルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプタイプ扉付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アースリール(自動巻)
中発販売¥36,980税込¥40,6781台当日出荷ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。質量(kg)3.5芯数(C)1(ワイヤー)定格電流(A)50(アースクリップ)板厚(mm)4.5(取付ブラケット)電線長さ(m)10ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)、導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)特性アース付巻取形式自動巻き
アースリール 20m
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷静電気による爆発事故を防ぎます。用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。トラスコ品番322-2365質量(kg)1.7定格電流(A)(アースクリップ仕様)20電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)抵抗値500mΩ以下特性アース付
電工ドラム 防雨防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨、防塵
アース付角形ダブルコンセント
東芝ライテック¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ スイッチ用プレート
東芝ライテック¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷清潔感あふれる「ニューホワイト」色は、多様な空間に調和する、クリアで上質な色合いです。色ニューホワイト
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
埋込コンセント 引掛形
アメリカン電機(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)34.5コンセント個数1電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ
スイッチプレート 木目調B 2個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ダブルコンセント 2口
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
コスモシリーズワイド21 カバープレート 取付枠付 2連用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプラウンド種類カバープレート(取付枠付)2連用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷仕様金属枠枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
家具用スイッチ付コンセント2個口
ELPA¥1,992税込¥2,1911個当日出荷電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
マルチタップカバーショート
スマイルキッズ¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷4口タイプのマルチタップまで対応できます。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。 4口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。 たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)個装:約154寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 27.6×8.6×10
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。質量(g)7.4






























![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)