掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,918件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機

    リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA

    家具用ブレーカー付コンセント2個口

    ELPA
    ¥1,992税込¥2,191
    1個
    当日出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵
    付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
  • ハンドル Panasonic(パナソニック)

    ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色オフホワイト
  • マルチタップカバーロング スマイルキッズ

    マルチタップカバーロング

    スマイルキッズ
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    6口タイプのマルチタップまで対応可能。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
    用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。6口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP樹脂質量(g)個装:約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 38.5×11×10
  • フルカラー埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込扉付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    質量(g)500
  • USB人感センサー JTT

    USB人感センサー

    JTT(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
    セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1質量(g)約30電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
  • 埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    色グレー種類埋込コンセント
  • 埋込扉付コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    色グレー種類埋込コンセント
  • スマート接地防水コンセント入線機能付 Panasonic(パナソニック)

    スマート接地防水コンセント入線機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種類防水コンセント
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
  • SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷
    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • 大穴テレホンガイド Panasonic(パナソニック)

    大穴テレホンガイド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(20個)
    当日出荷
    色ホワイト材質(ボディ)ABS樹脂
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ミルキーホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • フルカラー埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(10個)
    当日出荷
    片切。ネーム付。
    定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
  • アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様送り端子なし(接地送り端子あり)色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • 壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器

    壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式

    神保電器(4件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2電圧(V)100アズワン品番64-9694-70
  • 操作板 トリプル マークなし 片切用 神保電器

    操作板 トリプル マークなし 片切用

    神保電器
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-84
  • チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器

    チェック用スイッチ 低ワット用 片切

    神保電器(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28
  • NKシリーズ家具・機器用取付枠 1口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用取付枠 1口

    神保電器(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
  • JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,010税込¥2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 楽に抜けるアダプター ELPA

    楽に抜けるアダプター

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥1,044税込¥1,148
    1パック(3個)
    当日出荷
    アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
    色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格125V 15A
  • カード押ボタン 東芝ライテック

    カード押ボタン

    東芝ライテック
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    押している間ONになります
    色ニューホワイト電源10A-300V
  • キャップ 東芝ライテック

    キャップ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    プラグ形状2P 15A 125V
  • フルカラー 絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
  • まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・屋外くん

    TERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
    適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78適合ねじ径(Φmm)4
  • 防水シーロックプレート大丸穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート大丸穴

    アメリカン電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
    仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • コネクタボディ用防水カバー アメリカン電機

    コネクタボディ用防水カバー

    アメリカン電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷
    電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
  • 接地3P 50A コンセント 明工社

    接地3P 50A コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250V定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML扉付コンセント 明工社

    ML扉付コンセント

    明工社(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント/スイッチ/プレート