掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,917件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 5口(2+3) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 5口(2+3)

    ELPA
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(2+2) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(2+2)

    ELPA
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3) ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 4口(1+3)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 2口 ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 2口

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • 防雨露出スイッチ C(片切・3路両用) Panasonic(パナソニック)

    防雨露出スイッチ C(片切・3路両用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプC(片切・3路両用)定格15A 300V(ランプ定格100V)回路方式3路・片切両用結線方式ねじなし端子式
  • 露出コンセント 明工社

    露出コンセント

    明工社
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用。トラスコ品番409-6045形状引掛タイプ質量(g)85種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V定格電流(A)20長さL×幅W×厚さ(mm)62×62×41RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路) Panasonic(パナソニック)

    埋込タブレットスイッチ(客室用)(位置表示機能付)(3回路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    タイプ位置表示機能付定格ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC結線方式ねじなし端子式
  • 住設機器用フルカラースイッチ Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイトタイプスイッチB定格15A300V回路方式片切
  • 機器用キャップ・コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用キャップ・コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    色白定格6A 250V結線方式巻締端子式
  • フルカラーステンレスプレート 電話線プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 電話線プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスプレート電話線プレート
  • ダブルコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コーナープレート Panasonic(パナソニック)

    コーナープレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 接地端子(JIS-C2808-2006) Panasonic(パナソニック)

    接地端子(JIS-C2808-2006)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • コスモシリーズ ワイド プレート シール  「24時間連続換気してください」 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド プレート シール 「24時間連続換気してください」

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259税込¥285
    1袋(20枚)
    当日出荷
    24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
    材質PET樹脂文字内容24時間連続換気してください
  • ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ RJ45モジュラプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプハイパフォーマンス型
  • コスモシリーズ 引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 引掛埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ アース付抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ アース付抜け止めコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20結線方式ねじなし端子式
  • 天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    天井取付熱線センサ付自動スイッチ用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質ASA樹脂寸法(mm)直径85色オフホワイト
  • 住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ) Panasonic(パナソニック)

    電子定刻消灯タイマ付EEスイッチ(看板スイッチ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    消費電流(mA)10mA以下結線方式ねじなし端子式
  • 圧着棒端子 Panasonic(パナソニック)

    圧着棒端子

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(20パック)
    当日出荷
    色透明
  • 防雨コードソフト 1口 KOWA(宏和工業)

    防雨コードソフト 1口

    KOWA(宏和工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    15A1ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 環境にやさしい鉛フリー製品です。
    仕様屋外型材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル色黒質量(g)1240長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード(ポッキングプラグ付) 日動工業

    延長コード(ポッキングプラグ付)

    日動工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷
    ソフト電線使用十字トリプルコードです。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
  • 屋外用 レインボーリール ハタヤリミテッド

    屋外用 レインボーリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
    用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などにトラスコ品番360-8697質量(kg)7.8コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT使用場所屋外特性防雨
  • マルチフロアコン 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    マルチフロアコン 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW種類フロアコンセントコンセント個数2
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 配線ブラシ BG-72 LAMP(スガツネ工業)

    配線ブラシ BG-72

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。
    長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
    定格電圧(V)AC100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様VCTF電線仕様-太さ(mm2)2
  • ストレート型トリプルコンセント 日動工業

    ストレート型トリプルコンセント

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
    用途過負荷保護専用仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック

    アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格1個用露出ボックス対応 防雨形
    仕様コード押え付形状抜止タイプタイプ防雨形1コ用種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's シリーズ サポート 東芝ライテック

    E's シリーズ サポート

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質メッキ鋼板
  • E's WIDEシリーズ テレホンチップ 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ テレホンチップ

    東芝ライテック
    ¥74税込¥81
    1個
    3日以内出荷
    色ニューホワイト
  • 引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • IH器具用接地コンセント オーム電機

    IH器具用接地コンセント

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
  • レバー付アダプター2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レバー付アダプター2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
    色白コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    モジュラジャック(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9402極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕定格電流(A)-
  • トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
  • 屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
    タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
コンセント/スイッチ/プレート