掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,917件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • 取付枠 神保電器

    取付枠

    神保電器
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • ブッシングチューブ アメリカン電機

    ブッシングチューブ

    アメリカン電機
    ¥839~税込¥923~
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグやコードコネクタボディのコード口と電線(コード)とのギャップ解消や、トラブルを未然に防ぐために使用するブッシングチューブです。
    規格RoHS対応
  • NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 2連用 ブランク(PW色)

    神保電器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属
  • 防水パネルリフトカバー 大穴 アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー 大穴

    アメリカン電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-1064
  • トリプルタップ 消火シート付き サンワサプライ

    トリプルタップ 消火シート付き

    サンワサプライ
    ¥699税込¥769
    1個
    欠品中
    本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。コンセントからの電源を3分配できます。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。
    仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載色ホワイト適合規格PSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×39.6×23.3定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ平行型シャッターなしアース端子なし差込口2P・3個口・ノーマルタイプ※ホコリ防止シャッターは付いていません。マグネットなしプラグ形状2P(絶縁キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷ガードなし
  • 消化コンセントシール4P ELPA

    消化コンセントシール4P

    ELPA
    ¥879税込¥967
    1個(4枚)
    3日以内出荷
    消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。トラッキング火災を感知して自動で消化します。電源プラグに簡単に取り付けできます。2P・接地2Pプラグ共通タイプ
    成分消化剤:フッ素化ケトン化合物質量(g)約1(1枚あたり)使用温度範囲(℃)ー40~65材質(シール)アクリル樹脂内容積(L)消化可能:約0.1(1枚あたり)入数4枚反応温度(℃)火災反応:120±5使用期限約5年寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)25×15×0.4
  • コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    コスモシリーズワイド21の標準的な埋込スイッチB(片切)。プレート付きでそのまま施工可能。ほたる機能付きで暗所で位置確認ができます。
    寸法(mm)180×92×34(個装サイズ)色ホワイト質量(g)108シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・300Vスイッチ種類Bスイッチ(片切)
  • マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ 三ッ口 15A 0.3M VCT 2×1.25

    KOWA(宏和工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。
    用途<ケーブルの特性>導体抵抗:15.1Ω/km以下。<ケーブルの特性>導通:50V以下の電流で導体に電流を流し、ベル、ブザーなどにより断線の有無を調べ、導通があること。コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<ケーブルの特性>耐電圧:(水中:導体大地間及び導体相互間)3000V、1分耐えること(スパーク:導体と試験用電極間)7500V、0.15秒間耐えること。<ケーブルの特性>常温絶縁抵抗(20℃):50Ωkm以上。<ケーブルの特性>絶縁体及びシースの引張:(引張り強さ)10Mpa以上(のび)絶縁体/100%以上、シース/120%以上。<ケーブルの特性>難燃性:完成品から採取した長さ役300mmの試料を水平面に対して約60度に傾斜させ、還元炎の先端を、試料の下端から約20mmの位置に30秒以内で燃焼するまで当て、炎を静かに取り去った後、30秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間耐えること。(極性を異にする充電部間)。<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:10~60N(1.02~6.12kg)の範囲であること。<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)仕様三ツ口材質塩化ビニル樹脂色緑長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-10~+40電流(A)15電圧(V)125接続圧着接続刃厚(mm)【刃受】0.6【栓刃】1.5被覆二重被覆使用場所屋内入数(個)1耐電圧(V)1500
  • 防水形埋込スイッチ(片切)NDG1931 明工社

    防水形埋込スイッチ(片切)NDG1931

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    17日以内出荷
    プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。アース線を接続できるアースターミナル付です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付ダブルコンセント(カバー付)( カセット) 明工社

    MLアースターミナル付ダブルコンセント(カバー付)( カセット)

    明工社
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用 オーム電機

    屋外用タイマースイッチ ボタン式 防雨IPX3 照明・イルミネーション用

    オーム電機
    ¥1,479税込¥1,627
    1個
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋外用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。防雨構造(IPX3)で、屋外の照明やイルミネーションに対応します。
    用途屋外の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)12機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋外用(防雨)防水性IPX3(防雨型)
  • 印刷プレート 神保電器

    印刷プレート

    神保電器
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷
  • 共用コンセント(シボ加工品) 神保電器

    共用コンセント(シボ加工品)

    神保電器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
  • プレート 神保電器

    プレート

    神保電器
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    4日以内出荷から36日以内出荷
  • プレート 神保電器

    プレート

    神保電器
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付
    タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
  • Jワイド ネームカード 神保電器

    Jワイド ネームカード

    神保電器
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 防雨形抜止接地Wコンセント 神保電器

    防雨形抜止接地Wコンセント

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
    色ピュアホワイトタイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ファッションプレート ウサギ 2口用 オーム電機

    ファッションプレート ウサギ 2口用

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷
    はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • 防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付) Panasonic(パナソニック)

    防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX3)に適合
  • 3口トリプルコンセント オーム電機

    3口トリプルコンセント

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 防気カバー 1連用 WVA2491

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。
    用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
  • コスモシリーズワイド21 スイッチプレート 2連用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 スイッチプレート 2連用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    色ホワイト種類スイッチプレート2連用
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/6コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/6コ用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    色ホワイトタイプラウンド種類コンセントプレート2連用/6個用
  • SO-STYLE  プレート 1連/3コ用 マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート 1連/3コ用 マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    色マットホワイト種類プレート1連用/3コ用
  • アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ スイッチプレート 1連用 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    色マットグレー種類スイッチプレート1連用
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットホワイト
  • アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブル色マットホワイト
  • フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー Panasonic(パナソニック)

    フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
    用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    露出接地コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ巻締端子式種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用 Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 露出接地コンセント 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    リファインシリーズ。薄型の露出コンセント。露出取付でも目立ちにくいから、エアコン増設時におすすめ。
    仕様速結端子、フル端子種類露出接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
  • フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント 接地タブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 ダブルコンセント 絶縁枠付 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様絶縁枠付色ホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
  • フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント アースターミナル付 接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様アースターミナル付種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • SO-STYLE  埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    仕様金属枠枠付色ブラック種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
コンセント/スイッチ/プレート