絞り込み
外径(Φmm)
- 300
- 6(4)
- 10(4)
- 13(3)
- 15(5)
- 20(7)
- 22(12)
- 25(9)
- 50(18)
- 75(36)
- 80(5)
- 100(47)
- 125(34)
- 150(38)
- 200(28)
- 240(5)
- 250(22)
- 350(6)
- 360(11)
- 400(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 6(5)
- 9.53(6)
- 12.7(6)
- 15.88(6)
- 19.05(6)
- 25.4(26)
- 25.40(1)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(6)
- 樹脂(2)
- 貴金属(1)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(5)
粒度・番手
- 120(2)
- 240(2)
- 320(2)
- 600(2)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 6~10(1)
- 7(5)
- 8(3)
- 10(2)
材質
- 綿・布(5)
綿・布
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(23)
- 有明鍍研材工業(3)
- TRUSCO(2)
- 光陽社(1)
ヤナセ(柳瀬)・有明鍍研材工業・TRUSCO・光陽社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(12)
50(18)
75(36)
100(47)
125(34)
150(38)
200(28)
250(22)
300
360(11)
外径(Φmm)をもっと見る

ネル仕上げバフ
有明鍍研材工業(16件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
鉄バフ
有明鍍研材工業(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
バイヤスネルバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から32日以内出荷ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋ほか当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
ヤナセ(柳瀬)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から22日以内出荷あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。色オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上げバフ
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5個)18日以内出荷フランネルの生地を使用しています。用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
サイザルギャザーバフ
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1個23日以内出荷から32日以内出荷コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。タイプ色処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルギャザーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥8,998~税込¥9,898~1個23日以内出荷から32日以内出荷コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマールヴェルデ
光陽社¥3,198~税込¥3,518~1枚4日以内出荷から16日以内出荷研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
プリーツメンバフ 色処理
ヤナセ(柳瀬)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。タイプ色処理最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルヘビーバフ 無処理
ヤナセ(柳瀬)¥11,980~税込¥13,178~1個23日以内出荷厚みがあり、コシが硬く研削力があります。タイプ無処理穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルクローズドバフ
ヤナセ(柳瀬)¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応