14ページ目: 空圧補器

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

FA現場のお役立ち情報
9,206件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルトラップ フクハラシングルトラップフクハラ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。
用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き最高使用圧力(MPa)1.5仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
ドライユニット(300) PISCO(ピスコ)ドライユニット(300)PISCO(ピスコ)
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP2000シリーズ 精密レギュレータCKD
2,500税込2,750
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RN3000シリーズ 禁油レギュレータ CKDRN3000シリーズ 禁油レギュレータCKD
9,838税込10,822
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
MM4000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズ CKDMM4000シリーズ オイルミストフィルタ 中圧シリーズCKD
10,550税込11,605
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
D401シリーズ ディストリビュータ CKDD401シリーズ ディストリビュータCKD
1,363税込1,499
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
種別部品
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
375税込413
1個
当日出荷から15日以内出荷
2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06
ナイロンチューブ コガネイナイロンチューブコガネイ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
レギュレータ AR22P SMCレギュレータ AR22PSMC(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から30日以内出荷
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器マグネット台(ジェットクーラオプション)日本精器
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
備考接続ジョイント付
フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器フロースイッチ(BN-13シリーズ)日本精器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
NIエアフィルタシリーズ 日本精器NIエアフィルタシリーズ日本精器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
レギュレータ AR20-A~AR40-A SMCレギュレータ AR20-A~AR40-ASMC(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ルブリケータ AL-Aシリーズ SMCルブリケータ AL-AシリーズSMC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
精密レギュレータ PR2000 CKD精密レギュレータ PR2000CKD
17,513税込19,264
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85ねじの種類Rc質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKDF.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-WCKD
8,103税込8,913
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKDF.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)CKD
10,628税込11,691
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向逆流れ(右→左)仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなしろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)132タイプエアパイロットスナップアクション形使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9使用圧力(MPa)0.25±0.03保証耐圧力(MPa)1.35給油
TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイTACバルブ操作用アクチュエータコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)質量(g)122タイプエアパイロットセルフリターン形使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9使用圧力(MPa)0.27保証耐圧力(MPa)1.35給油
TAC継手ガスケット コガネイTAC継手ガスケットコガネイ
788税込867
1袋(100個)
当日出荷
材質鋼板に合成ゴム(NBR)焼き付け質量(g)0.1配管接続口径M5×0.8
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
電空比例弁 SMC電空比例弁SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ SMC精密クリーンレギュレータ SRPシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ブースタリレー (IL100-~) SMCブースタリレー (IL100-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から50日以内出荷
G Series(G46E-~) SMCG Series(G46E-~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
レギュレータ (ARB~) SMCレギュレータ (ARB~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
レギュレータ (AR25K-~) SMCレギュレータ (AR25K-~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵。
空圧補器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら