絞り込み
ブランド
- SMC(122)
- CKD(21)
- コガネイ(17)
- PISCO(ピスコ)(10)
- エスコ(5)
- 日本精器(5)
- 前田シェルサービス(5)
- AirTAC(5)
- アネスト岩田(2)
- オリオン機械(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- SMCS(1)
接続口径
- 3/8
- 1/8(85)
- 1/4(279)
- 1/2(145)
- 3/4(72)
- 1"(81)
- G(PF)1/4(101)
- G(PF)3/8(92)
- G(PF)1/2(59)
- NPT1/4(106)
- NPT3/8(71)
- NPT1/2(58)
- NPT3/4(57)
- R(PT)1/4(94)
- Rc(PT)1/8(113)
- Rc(PT)1/4(326)
- Rc(PT)3/8(232)
- Rc(PT)1/2(200)
- Rc(PT)3/4(135)
- Rc(PT)1(101)
- 接続口径をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)圧力計丸形圧力計:有周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
スーパーラインフィルター
オリオン機械¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ルブリケータ BN-23T5
日本精器(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から13日以内出荷ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ルブリケータ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。使用圧力(MPa)1全長(mm)195質量(kg)0.41ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
フィルタレギュレータ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷から13日以内出荷ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
エアフィルタ
日本精器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から17日以内出荷用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W
CKD¥29,650~税込¥32,615~1個4日以内出荷から31日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ
前田シェルサービス¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から18日以内出荷有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から3日以内出荷本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa