絞り込み
ブランド
- SMC(51)
- コガネイ(22)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(3)
- AirTAC(2)
- EARTH MAN(1)
- 前田シェルサービス(1)
接続口径
- 1/8
- 1/4(282)
- 3/8(199)
- 1/2(145)
- 3/4(72)
- 1"(81)
- G(PF)1/4(101)
- G(PF)3/8(92)
- G(PF)1/2(59)
- NPT1/4(105)
- NPT3/8(71)
- NPT1/2(58)
- NPT3/4(57)
- R(PT)1/4(94)
- Rc(PT)1/8(113)
- Rc(PT)1/4(326)
- Rc(PT)3/8(232)
- Rc(PT)1/2(200)
- Rc(PT)3/4(135)
- Rc(PT)1(101)
- 接続口径をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
調質機器 GAシリーズ レギュレータ
AirTAC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ルブリケータ
CKD¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から13日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。使用流体空気設定圧力単位MPa
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から22日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
フィルターレギュレータ
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。付属品取付リング仕様標準材質(本体)アルミ合金ダイカスト取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと)最高使用圧力(MPa)1材質(アダプター)ポリアセタール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ボンネット)ポリアセタール設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム材質(エレメント)フィルタ:不織布材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ)設定圧力単位MPa始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下ケースケースガード付圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から50日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095設定圧力単位kPa排気機構リリーフタイプ
ルブリケータ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
ステンレスレギュレータRSシリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。設定圧力単位MPa
FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ
コガネイ¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷から14日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
小型減圧弁 ARX20
SMC¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から9日以内出荷・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。ねじの種類(F)G設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥5,998税込¥6,5981個21日以内出荷から31日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし