1個
¥3,641
税込¥4,005
欠品中
質量(kg)0.07
材質(本体)アルミ
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.93
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9
有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99.9
設定圧力単位MPa
ドレンコックスクリュー式
フィルタドレン排出口ドレンコック付
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)202.5
質量(kg)0.75
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)50
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ブラケットなし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンコック油排出口:ドレンコックなし
ケースポリカーボネートケース
表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に
仕様ペットコック添付(パイププラグなし)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
コック手動コック無
ボウルノーマルオープン形オートドレン
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.8
取付姿勢水平、垂直
入口圧力(MPa)0.2~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.63MB)
出口圧力(MPa)0.3~1.2
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
材質(ボディ)樹脂タイプ
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐差圧(MPa)0.5
処理流量(L/min[ANR])300~400
洗浄脱脂洗浄
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。
管径(Φmm)6
取付穴M6皿ビス用×2か所
コード長さ(mm)(アダプタ)40
横(mm)58
最小目盛10Pa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様特殊仕様:(-) なし
コンプレッサーの運転中はこまめに、しかも確実にドレンを排出します。ドレン排出時間は可変で、ドレン量に応じて調節できます。
圧力スイッチ式、アンローダ式区別なしに取り付けができます。
大型の動作ランプで稼動状況が分かりやすい。
排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式で調整がしやすい。
調整つまみの位置が変更になりました。
接続口径入口:G1/4B(標準取付部品付属)、出口:Rc1/4
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)208×95×119
最高使用圧力(MPa)1.5
取付場所可搬式コンプレッサー、パッケージ型コンプレッサーの内蔵タンク、補助タンク、アフタークーラー、冷媒式エアードライヤー
ドレン方式手動スイッチボタン(テストボタン)を押している間だけドレンを排出
適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37
結線方式コンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子、他からの電源も可
作動約2~60分(可変)ごとに約2~20秒(可変)間ドレンを排出
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。
特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。
ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01
ねじの種類Rc
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
使用温度範囲(℃)5~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
材質中空糸膜:PP
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(ケース)PA
使用流体空気
使用環境温度(℃)5~50
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1828
質量(g)50
使用流体空気
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140CS-41
材質真鍮
質量(kg)0.048
ねじサイズR1/4”
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2
F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備)
A→オートドレイン式ドレインコック
無記入がスクリュー式ドレインコック
B→ブランケット付き
無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3
ねじの種類Rc
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。