カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ドレン排出器(1)
- 空圧補器関連商品(10)
- 空圧補器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
空圧補器 :「35mm」の検索結果
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

ステンレス排気マフラ
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(SMC ARM10用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法L(mm)28寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法P2(mm)75寸法K1(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンコック
SUN UP¥889税込¥9781個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のコックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)規格R1/4本体寸法(mm)36×35×16本体質量(g)48最高圧力(MPa)1