カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- FRLユニット(2)
- エアフィルタ(2)
- レギュレータ(35)
- ルブリケータ(2)
- 比例弁(2)
- 圧力計・表示器(1)
- ドレン排出器(5)
- ユニット機器(2)
- 空圧補器関連商品(10)
- 空圧補器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- Festo(29)
- NORGREN(2)
- PISCO(ピスコ)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- RS PRO(5)
- SMC(2)
- STMicro(3)
- エスコ(2)
- エニダイン(2)
- コガネイ(2)
- フクハラ(3)
- 前田シェルサービス(1)
- 日本バイリーン(1)
- 日本精器(1)
- 近藤製作所(2)
エコロジープロダクト
空圧補器 :「3mm」の検索結果
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー
エスコ¥61,600税込¥67,7601個翌日出荷圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”
固定圧レギュレータ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から10日以内出荷圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
レマンドライフィルタースケルトン
前田シェルサービス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ
日本精器¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
システマチックハンドリングモジュール
コガネイ¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
シングルトラップ
フクハラ¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷コンプレッサの電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出しますので、コンプレッサ始動が軽負荷で行え、コンプレッサの長寿命化につながります。用途0.2kW~11kWのタンクマウント式コンプレッサのドレン抜き仕様圧力用閉式アンローダー式兼用・ISO14001認証取得工場製セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R3/8×1/4ブッシング、R1/2×3/8ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.65高さ(mm)140奥行(mm)160最高使用圧力(MPa)1.5動作方式コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを放出ドレン排出コンプレッサーOFF時連動適合コンプレッサ出力(kW)0.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
ダブルトラップ
フクハラ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷コンプレッサの稼動中にはこまめに排出、電源OFFでドレンおよびエアをすべて排出します。用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様圧力開閉式専用トラスコ品番851-0543セット内容Rp1/4×350金具付耐圧ホース、Rp1/4中間ニップル、R1/4メス、オスエルボ、R1/2×3/8ブッシング、R3/8×1/4ブッシング、Rc1/4ソケット、Φ10mm×Φ7mm×1mビニールホース材質真鍮、銅、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.9高さ(mm)146奥行(mm)182電源(V)単相AC200最高使用圧力(MPa)1.5ドレン排出コンプレッサーOFF時連動ドレン排出量(cm3/回)415適合コンプレッサ出力(kW)2.2~11入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類R出口管接続口径1/4
オートエアートラップ
フクハラ¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷コンプレッサの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。用途コンプレッサの自動ドレン抜き仕様ISO14001認証取得工場製材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)100質量(kg)1.75高さ(mm)141奥行(mm)182最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気入口ねじの種類G入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
Festo¥344,980税込¥379,4781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0505アズワン品番65-8000-44
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
Festo¥344,980税込¥379,4781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0392アズワン品番65-8003-06
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
Festo¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●平均流量率:4500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度Min:0℃●動作温度Max:+50℃●全体長さ:72mm●コード番号:203-0496アズワン品番65-7990-12
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
Festo¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0461アズワン品番65-7981-71
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
Festo¥344,980~税込¥379,478~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
Festo¥344,980税込¥379,4781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0524アズワン品番65-7990-41
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
Festo¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0509アズワン品番65-7995-99
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
Festo¥368,980税込¥405,8781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0406アズワン品番65-7990-75
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
Festo¥368,980税込¥405,8781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0522アズワン品番65-8009-78
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min
Festo¥357,980税込¥393,7781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大6バールです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:203-0471アズワン品番65-8018-29
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min
Festo¥301,980税込¥332,1781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0397アズワン品番65-7994-08
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥255,980税込¥281,5781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0484アズワン品番65-7979-65
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/8 1400L/min
Festo¥286,980税込¥315,6781個7日以内出荷。Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8 ねじ接続を備えた 3 極フランジ付きバルブ設計です。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0460アズワン品番65-7994-61
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0486アズワン品番65-7997-57
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 10 bar です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2135アズワン品番65-8024-97
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 6 バールです。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:55.1mm●コード番号:202-2078アズワン品番65-8020-07
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥255,980~税込¥281,578~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥197,980税込¥217,7781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0452アズワン品番65-8013-33
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min
Festo¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0420アズワン品番65-8001-36
エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417アズワン品番65-8014-32
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min
Festo¥203,980税込¥224,3781個7日以内出荷FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2120アズワン品番65-8028-12
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/8 1400L/min
Festo¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2124アズワン品番65-8032-27
エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min
Festo¥161,980税込¥178,1781個7日以内出荷Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 2 バールです。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0513アズワン品番65-7979-64
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1400L/min
Festo¥286,980税込¥315,6781個7日以内出荷Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0421アズワン品番65-8001-50
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1650L/min
Festo¥318,980税込¥350,8781個7日以内出荷Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1650L/min●コード番号:203-0466アズワン品番65-8005-59