カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアフィルタ(4)
- レギュレータ(1)
- ルブリケータ(2)
- エアドライヤー(2)
- 圧力計・表示器(1)
- 空圧補器関連商品(8)
- 空圧補器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
空圧補器 :「70mm」の検索結果
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷空気を安定した圧力に調整します。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~60
膜式エアドライヤ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
ナイロンチューブ
コガネイ¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から9日以内出荷吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。材質ナイロン12色黒使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 1/2" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
Rc 3/8" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法L(mm)28寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法P2(mm)75寸法K1(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計(タテ型)
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷吹き付け場所に応じてノズルが曲げられるフレキシブルタイプ用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)測定範囲(MPa)0~1.0本体寸法(mm)70×53×29本体質量(g)84最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28