カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器
          • FRLユニット(183)
          • エアフィルタ(21)
          • フィルタレギュレータ(21)
          • レギュレータ(63)
          • ルブリケータ(1)
          • 比例弁(1)
          • 圧力計・表示器(2)
          • ドレン排出器(1)
          • 空圧補器関連商品(28)

空圧補器 :「m12」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
FA現場のお役立ち情報
321件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源用ケーブル(M12コネクタ、EXA1用) SMC

    電源用ケーブル(M12コネクタ、EXA1用)

    SMC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    15日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル[両側M12アングルコネクタ付(オス/メス)] SMC

    スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル[両側M12アングルコネクタ付(オス/メス)]

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    15日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12) SMC

    接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12)

    SMC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    15日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    水滴・凍結がゼロです。 油滴は99%除去できます。 オートドレン内蔵です。 圧縮空気の使用が可能です。 3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。
    用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97ねじの種類Rc使用流体空気/窒素ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス(4件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
  • 偏角度アダプタ(SLA) エニダイン

    偏角度アダプタ(SLA)

    エニダイン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A) 上
  • AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40フロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドブロック MSシリーズ Festo

    マニホールドブロック MSシリーズ

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 分岐モジュールには、逆方向機能と左から右への流れの方向が組み込まれています。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、メインフロー方向の標準公称流量は 6000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1877アズワン品番65-8028-19
  • マニホールドブロック MSシリーズ Festo

    マニホールドブロック MSシリーズ

    Festo
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 分岐モジュールには、インジケータのない圧力スイッチ、左から右への流れ方向があります。最大動作圧力は 0 → 12 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1861アズワン品番65-8031-82
  • マニホールドブロック MSシリーズ Festo

    マニホールドブロック MSシリーズ

    Festo
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    Festo 分岐モジュールは、左から右に流れの方向があります。最大動作圧力は 0 → 20 bar で、標準公称流量はメインフロー方向で 14700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャストです
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:分岐モジュール●コード番号:202-1878アズワン品番65-8022-27
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3357アズワン品番65-8028-66
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータを備え、左から右への流量の方向を示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3397アズワン品番65-8029-67
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥38,698税込¥42,568
    1個
    7日以内出荷
    Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3401アズワン品番65-8035-82
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、流向は左から右になります。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3359アズワン品番65-8025-84
  • GKM12 SMC

    GKM12

    SMC
    ¥619税込¥681
    1個
    9日以内出荷
    付属品クレビスピン、クレビスピン固定金具チューブ内径(Φmm)40
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3338接続口径G1/2ねじの種類Gろ過度(μm)1アズワン品番65-8032-56
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3374アズワン品番65-8028-01
  • エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYO

    エアモータ P1Vシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形式Actuator
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-Z は 1 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、右から左へと流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3326アズワン品番65-8035-86
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-Z は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水排出口を備え、右から左に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3321アズワン品番65-8031-71
  • AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-DA 1 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3351アズワン品番65-8031-30
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 製細フィルタ MS6-LFM-1/2-BRM-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータが付いています。それは左から右へ流れの方向である。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3358アズワン品番65-8026-24
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3350アズワン品番65-8030-81
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS、サイズ 6、設計構造ファイバフィルタ、ろ過グレード 1 μ m、凝縮排水は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3403アズワン品番65-8032-54
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2 - ARM-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン、差圧インジケータ付き、流量の左右方向。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3498アズワン品番65-8027-44
  • エアフィルタ MSシリーズ Festo

    エアフィルタ MSシリーズ

    Festo
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402アズワン品番65-8038-22
  • AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ20ねじの種類NPT
  • AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~) SMC

    AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    11日以内出荷
    ●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A)上
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMC

    ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
空圧補器