絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(89)
取り付け形状
ホース取付用(47)
取り付け形状
メネジ取付用(80)
ねじ径
  • 1/4
  • 1/8(213)
  • 3/8(515)
  • 1/2(451)
  • 3/4(254)
  • 1(228)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(66)
  • 1-1/2(70)
  • 2(81)
  • 3(19)
  • 4(36)
  • 6(47)
  • 6.5(21)
  • 8(40)
  • 9(23)
  • 10(36)
  • 12(15)
  • その他(62)
ソケットorプラグ
  • ソケット(176)
  • プラグ(148)
使用流体
  • ガス(38)
  • 圧縮空気(27)
  • (158)
  • (105)
  • 真空(1)
  • 空気(314)
  • 蒸気(30)
  • 薬品(25)
材質
  • アルミ(30)
  • スチール(193)
  • ステンレス(92)
  • メタル(4)
  • 樹脂(28)
  • 黄銅(真鍮)(139)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(4)
  • 0.8(13)
  • 0.88(4)
  • 0.8826(4)
  • 0.98(11)
  • 1(116)
  • 1.0(4)
  • 1.47(6)
  • 1.5(189)
  • 1.6(13)
  • 2(15)
  • 3(9)
  • 3.5(14)
  • 4.9(10)
  • 5(36)
  • 7.4(8)
  • 7.5(39)
  • 10(19)
  • 20.6(3)
  • 100(3)
0.7・0.8・0.88・0.8826・0.98・1・1.0・1.47・1.5・1.6・2・3・3.5・4.9・5・7.4・7.5・10・20.6・100・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(51)
  • 日東工器(123)
  • エスコ(121)
  • 千代田通商(57)
  • NAC(長堀工業)(40)
  • SK11(33)
  • CEJN(セイン)(23)
  • BeHAUS(20)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](16)
  • アソー(14)
  • ジョプラックス(12)
  • ヤマトエンジニアリング(12)
  • 八興(9)
  • NKCカップリング(8)
  • 近畿製作所(7)
  • TRUSCO(6)
  • フジマック(6)
  • ヤマト・インダストリー(6)
  • 潤工社(4)
  • パオック(4)
モノタロウ・日東工器・エスコ・千代田通商・NAC(長堀工業)・SK11・CEJN(セイン)・BeHAUS・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・アソー・ジョプラックス・ヤマトエンジニアリング・八興・NKCカップリング・近畿製作所・TRUSCO・フジマック・ヤマト・インダストリー・潤工社・パオック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(41件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(33件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(18件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
プラグカプラー モノタロウプラグカプラーモノタロウ(65件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)モノタロウ(104件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(56件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)日東工器(50件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウラインカプラー 分岐用 回転式モノタロウ(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(18件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)モノタロウ(43件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
カップリングプラグ 流量調整付き モノタロウカップリングプラグ 流量調整付きモノタロウ(44件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。使用流体空気相手側取付サイズPT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-5~60販売区分業務用
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)モノタロウ(26件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウラインカプラー 分岐用 直線式モノタロウ(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水寸法D(Φmm)26材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウスーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)モノタロウ(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
...
カプラー/レバーカップリング
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
カプラー/レバーカップリング 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース