28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 流体水・油・空気 材質アルミ 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 流体水・油・空気 材質アルミ 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング アダプター オネジ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体空気 相手側取付サイズPT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 使用温度(℃)-5~60
1個
739 税込813
当日出荷

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質PP製 使用温度範囲(℃)0~+60 ねじの種類Rc 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ダストキャップ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体 材質PP製 定格圧力(MPa)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質ステンレス(SCS14A相当)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング ダストプラグ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 流体液体・気体・粉粒体 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体空気 ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 取り付け形状メネジ取付用 使用温度(℃)-20~80
1個
679 税込747
当日出荷

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 材質ステンレス(SCS14A相当) 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグソケット 使用温度(℃)-20~80
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格圧力(MPa)1.8 流体液体・気体・粉粒体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類Rc 流体液体・気体・粉粒体 材質ステンレス(SCS14A相当) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 流体液体・気体・粉粒体
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 ねじの種類R 流体液体・気体・粉粒体
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)1.8 流体液体・気体・粉粒体 材質ステンレス(SCS14A相当) 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質ステンレス(SCS14A相当) 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)-20~+80 定格圧力(MPa)1.8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)、ニトリルゴム 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ウレタンホース取付用 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)