材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-103
全長(mm)28.2
質量(g)約26
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11.6
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-2
質量(g)約30
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)11
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-4
質量(g)約108
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-14
質量(g)約101
六角対辺(mm)26
ねじ有効長(mm)14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-13
質量(g)約42
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-23
質量(g)約72
六角対辺(mm)17
寸法b(mm)28
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA141AY-6
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)1
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-1
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥420
税込¥462
翌々日出荷
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AV-309
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)1
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA141A-121
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-101
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc3/8”
エスコ品番EA140HE-8
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)8
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc3/8”
エスコ品番EA140HE-5
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質真鍮
使用流体空気
ねじサイズRc1/4”
エスコ品番EA140HE-4
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)0~1
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-9.5
型20型
質量(g)97
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥740
税込¥814
翌々日出荷
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-14A
使用圧力(MPa)1
分岐数4連
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-12
使用圧力(MPa)1
分岐数2連
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-11
使用圧力(MPa)1
分岐数1
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質ステンレス
タイプホースシャンクカプラー
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します
材質アルミニウム
タイプダストキャップ
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
材質アルミニウム
タイプホースシャンクカプラー
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR3/8
寸法A(mm)89.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)82.8
寸法R(mm)40.5
質量(g)276
トラスコ品番808-2400
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
種類フリージョイント
二面幅H(mm)17
ねじ径T1Rc1/4
ねじ径T2Rc1/8
ねじ径T3Rc1/8
寸法A(mm)90
寸法B(mm)46
寸法C(mm)34.5
寸法E(mm)76
寸法F(mm)34
寸法J(mm)76
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)18.5
寸法P(mm)17
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)172.8
トラスコ品番808-3428
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
種類カプラ
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
寸法A(mm)57
寸法B(mm)30
寸法C(mm)17
寸法D(mm)24
寸法E(mm)19
質量(g)27
トラスコ品番808-4441
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2927
形状ソケット
質量(g)59.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)50
寸法A(mm)56
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
セイフティロック機構を標準装備しています。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリース)に〔食品衛生法規格適合品〕を使用しています。
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群です。
用途飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。