ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
最高使用圧力(MPa)100
使用流体作動油
相手側取付サイズG3/8メネジ
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。
幅(mm)29
高さ(mm)56.5
使用温度範囲(℃)-20~150
奥行(mm)29
最高使用圧力(MPa)8.0
接続ねじG1/2メネジ
使用流体水、温湯
相手側取付サイズG1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。
幅(mm)34
高さ(mm)52.5
使用温度範囲(℃)-20~150
奥行(mm)34
最高使用圧力(MPa)8.0
接続ねじG1/2メネジ
使用流体水、温湯
相手側取付サイズG1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
25日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6434/10-232-6444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
幅(mm)25.4
奥行(mm)25.4
六角対辺(mm)22
最高使用圧力(MPa)100
使用流体作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
色黒
カバー色黒
1個
¥9,198
税込¥10,118
20日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
幅(mm)39
接続口径G1/2
全長(mm)96.3
高さ(mm)39
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番353-9649
適合機種シリーズ365/364ニップル用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番267-5998
材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット
使用流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C
RoHS指令(10物質対応)対応
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C
フランジタイプ10Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C
材質(Oリング)合成ゴムテフロン張り
RoHS指令(10物質対応)対応
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C
フランジタイプ10Kタイプ
材質(Oリング)合成ゴムテフロン張り
RoHS指令(10物質対応)対応
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C
材質(Oリング)合成ゴムテフロン張り
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ(AL)
呼び径(mm)80A
RoHS指令(10物質対応)対応
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
用途食品に適しており変色が少ない
温度範囲(℃)-50~150
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。