カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(36)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(585)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(299)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(24)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 補強金具
商品豆知識

ピッタリサポート ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1個当日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3
クロ フリープレート チドリ 15X500
OHSATO(大里)¥569税込¥6261個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質鉄長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15穴径(mm)5、3(交互に開いています)
ユニクロ カナオレ 90MM
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個欠品中各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
ステン ハバヒロ プレート 37.5X40
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
アングル60mmX40mm角
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番302-0444長さ(mm)1200質量(kg)1.79色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)59.5×39.5
ジョイント金具 19型L 鉄
三基鋼業¥199~税込¥219~1個当日出荷から8日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1個当日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
マルチブラケット(ドブメッキ)
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個)ほか3日以内出荷長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ジョイント金具 不等辺アングルL型
フジテック・ジャパン¥1,598~税込¥1,758~1箱(5個)4日以内出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ステンレス柱受金物
OHSATO(大里)¥2,498~税込¥2,748~1箱(1本)翌々日出荷ステンレス製で錆にくい柱受金物です。用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)500仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
鉄/ユニクロめっきプレート10本入
OHSATO(大里)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)48幅(mm)12穴径(Φmm)3.8板厚(mm)1.5
2×4サポート コの字型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37
ステンレス 幅広不等辺金折リブ付き
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個)当日出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 幅広タイプのL字型連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。 リブ付きで強度が高いです。用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 ステンレス製アングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100204-230803-02.jpg)
床金物 ステンレス製アングル
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥2,998~税込¥3,298~1本(2m)3日以内出荷用途補修・保護部材などに使用されています。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴無
フェンス金具(ステンレス)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥749~税込¥824~1セットほか当日出荷取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。用途外部から目隠しをしたい場合に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)35幅(mm)35厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)5.5ねじ径(mm)M5板厚(mm)1
曲板I
八幡ねじ¥949~税込¥1,044~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄板厚(mm)2
曲板 (千鳥)
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄板厚(mm)1
補助金具V
八幡ねじ¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.5板厚(mm)2.5
モリギン パワーアングルプレート
ACE(エース)¥279~税込¥307~1個当日出荷から8日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
モリギン ユニクロ万能フリーピッチ金具
ACE(エース)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。用途仮設や仮止めに。材質鉄穴径(Φmm)ビス:4.5寸法A(mm)40寸法B(mm)60板厚(mm)3.2仕上ユニクロメッキ





























![床金物 ステンレス製アングル ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100204-230803-02.jpg)