カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(36)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(606)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(300)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(24)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: 補強金具
商品豆知識

ステン 破損止 HL 5x20x2000
スリーナイン島野¥4,098税込¥4,5081本7日以内出荷寸法L(mm)2000寸法H(mm)20寸法T(mm)0.8寸法W(mm)6.2仕上HL適合厚さ(mm)5
クロ フリープレート チドリ 15X500
OHSATO(大里)¥569税込¥6261個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質鉄長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15穴径(mm)5、3(交互に開いています)
クロ フリープレート チドリ 15X100
OHSATO(大里)¥189税込¥2081個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15
ステン フリープレート チドリ 20X500
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クローム フリープレート ストレート 15X100
OHSATO(大里)¥108税込¥1191個翌日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ巾広金折 シルバー
ACE(エース)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。材質アルミ
アルミ金折 シルバー
ACE(エース)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷錆・汚れに強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
ミニ金具 アングル型
ハイロジック(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷金具・ジョイント・DIY部品シリーズ材質鉄/ニッケルメッキ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1.0
長穴付きアングル
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。ボルトとナットだけで、直線や交差する形状の組み立てが行えます。仕様SD材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】
I-VALUE¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】
I-VALUE¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
L字(直角)304ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥249~税込¥274~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
マルチブラケット ユニクロめっき
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(2個)ほか3日以内出荷長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。用途アングルL-40用の接続金具です。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ジョイント金具 19型Z
フジテック・ジャパン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 L45型
フジテック・ジャパン¥4,698~税込¥5,168~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。板厚(mm)2長穴(mm)(径)8×15
ジョイント金具 76型L
フジテック・ジャパン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。材質鉄穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
ジョイント金具 等辺アングルL型
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
T字スチールジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥99~税込¥109~1個当日出荷【幅】13.5、19.0(mm)。【長さ縦】66.5、96.0(mm)。【長さ横】71.0、97.0(mm)。【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)。【材質】スチール。【重量】12,16(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5。【色】黄銅色用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール厚さ(mm)1色黄銅色耐荷重(kg)20穴数5穴径(mm)6
アングルブラケット白
塚越製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。用途棚受けに色白許容荷重(kg)20
アルミ小口カブセアングル
浜国¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷R付のアルミアングルです(穴付)用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4005厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)14×17