絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 補強金具

1,873件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント金具 F15型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 F15型

    フジテック・ジャパン
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    穴径(Φmm)4板厚(mm)2
  • ジョイント金具 L25型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 L25型

    フジテック・ジャパン
    3,498税込3,848
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    長穴(mm)(径)8×16
  • ジョイント金具 L15型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 L15型

    フジテック・ジャパン
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    穴径(Φmm)4板厚(mm)2
  • ジョイント金具 46型L フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 46型L

    フジテック・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    穴径(Φmm)8.5穴数6長穴(mm)(径)8.5×35
  • ジョイント金具 40型L フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 40型L

    フジテック・ジャパン
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    材質穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
  • ジョイント金具 33型L フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 33型L

    フジテック・ジャパン
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    材質穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
  • ジョイント金具 24型L フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 24型L

    フジテック・ジャパン
    6,398税込7,038
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
    穴径(Φmm)6.5長穴(mm)(径)7×30
  • ジョイント金具 19型L フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 19型L

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
    穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
  • ジョイント金具 不等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 不等辺アングルフラット型

    フジテック・ジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
  • ジョイント金具 等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 等辺アングルフラット型

    フジテック・ジャパン
    1,198税込1,318
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    53税込58
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト
  • 不等辺アングル スチール TRUSCO

    不等辺アングル スチール

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
  • プラスチックベルト 10×1200mm 2本入 信栄物産

    プラスチックベルト 10×1200mm 2本入

    信栄物産
    1,298税込1,428
    1袋(2本)
    5日以内出荷
    色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです 軽い物を取付けるとき 環境にやさしい(リサイクル可) 耐候性良 ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
    仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PETアズワン品番67-5168-59
  • クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入 水本機械製作所

    クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入

    水本機械製作所
    329税込362
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
    仕様●W(mm):13.5●L(mm):23.5●d1(mm):7●d2(mm):7●T(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:337-1144アズワン品番67-7181-24
  • 50幅アングル片穴釘穴なし モリテック

    50幅アングル片穴釘穴なし

    モリテック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス幅(mm)50
  • 50幅アングル両穴釘穴なし モリテック

    50幅アングル両穴釘穴なし

    モリテック
    3,498税込3,848
    1本ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス幅(mm)50
  • フラットバー モリテック

    フラットバー

    モリテック
    4,998税込5,498
    1本ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)1800幅(mm)38
  • 万能プレート HOJO

    万能プレート

    HOJO
    3,898税込4,288
    1枚
    翌日出荷
    ドアー枠や窓枠等取付用他、建築現場での仮止め/補強などに幅広くご利用頂けます。穴が穴が15mm間隔で開いてますのでお好きな位置でとめることができます。ビス穴径:3.0mm (ピッチ(芯々)15mm)。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板幅(mm)20厚さ(mm)0.7
  • 多孔板 KONTEC(コンテック)

    多孔板

    KONTEC(コンテック)
    159税込175
    1枚
    翌日出荷
    穴の位置以外でもきれいに曲がる。好みの長さに切断して使用できます。
    幅(mm)15厚さ(mm)1
  • アルミガイドレール用連結プレート TMEHジャパン

    アルミガイドレール用連結プレート

    TMEHジャパン
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
    付属品ボルトM0612W×4個材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)460
  • マルチ金具 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    マルチ金具 Z型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1セット(1個×5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
    用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート板厚(mm)3
  • マルチ金具 I型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    マルチ金具 I型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1セット(1個×5個)
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
    用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート板厚(mm)3
  • マルチ金具 T字(折れ型) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    マルチ金具 T字(折れ型)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1セット(1個×5個)
    3日以内出荷
    アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
    用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-8305材質鉄、表面処理:三価クロメート寸法L1(mm)42寸法L2(mm)16寸法W(mm)52板厚(mm)3寸法L3(mm)24穴径(mm)5.3
  • 棟キュンパワー(棟金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    棟キュンパワー(棟金具)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    スライド機能で高さ調整
    幅(mm)128奥行(mm)33
  • ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,898税込2,088
    1セット(1個×5個)
    翌々日出荷
    ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
    用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9985材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)25板厚(mm)3穴径(mm)10×15
  • クリホールダウン3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリホールダウン3

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    22,980税込25,278
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
    用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個トラスコ品番226-0745材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズドN値7.0以下告示1460号第1号1460号 ぬ短期基準接合耐力(kN)37.4
  • カラー特厚金折 WAKI(和気産業)

    カラー特厚金折

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    厚みがあり、強度が必要な場所の補強に最適です。
    用途木工用接合金物として。材質厚さ(mm)4穴径(mm)Φ5
  • 公団型金折 山口安製作所

    公団型金折

    山口安製作所
    129税込142
    1個
    翌日出荷
    地震対策金物。
    幅(mm)15厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)磨仕上
  • 巾広隅金具 山口安製作所

    巾広隅金具

    山口安製作所
    679税込747
    1個
    翌日出荷
    地震対策金物・5つ穴。
    幅(mm)30厚さ(mm)3材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • 巾広隅金具 山口安製作所

    巾広隅金具

    山口安製作所
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    地震対策金物・3つ穴。
    幅(mm)30厚さ(mm)3材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • 補強金折 HOJO

    補強金折

    HOJO
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    地震対策金物。
    幅(mm)40厚さ(mm)4.5材質/仕上鉄ユニクロームメッキ仕上
  • 特大隅金具 HOJO

    特大隅金具

    HOJO
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    両面座ぐり付(内向き、外向きの両方に兼用出来ます)。
    幅(mm)30厚さ(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ダクト用ブラケット エスコ

    ダクト用ブラケット

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
    材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
  • 鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ

    OHSATO(大里)
    559税込615
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
    用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき幅(mm)15寸法(mm)30x30穴径(Φmm)4板厚(mm)3
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • キューブボックス タカラ産業

    キューブボックス

    タカラ産業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!。手作りで世界に一つだけの家具に。位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。
    仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:224g●化粧箱寸法:W110×D70×H125mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー8個、DY-004;45°ジョイント8個、組立説明書1枚
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
    仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-13
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • キューブボックス タカラ産業

    キューブボックス

    タカラ産業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!。手作りで世界に一つだけの家具に。位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。
    仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:234g●化粧箱寸法:W110×D70×H150mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー4個、DY-002;直線8個、DY-003;3方コーナー4個、組立説明書1枚アズワン品番65-8908-13
補強金具