カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(35)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(584)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(299)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(25)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: 補強金具
商品豆知識

DIY BRICKS(DIYブロック)2方コーナーDY-001 DY-001シリーズ
タカラ産業¥199税込¥2191個8日以内出荷木材をつなぎ合わせるジョイント材。机やベンチなど、思いのままに製作可能。世界に一つだけの家具に。仕様●寸法:幅30mm×奥行45mm×高さ45mm●12g●材質●▼PA6●1年間品質保証アズワン品番65-8907-66
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-14
ウィンピア 天井付シングルブラケット ウォームホワイト
TOSO¥169税込¥1861個当日出荷ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。仕様●品名:天井付シングルブラケット ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):18×7.6×49●長さ(mm):49●高さ(mm):8●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:349-5039アズワン品番67-2319-15
取り付けブラケット
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Festo スイベル取り付け WBN-50/63 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 製品重量: 596 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)仕様●メーカーシリーズ:WBN-50/63 です●内径サイズに合わせる:50/63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0943アズワン品番65-8016-70
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥26,980税込¥29,6781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-15
取り付けブラケット
Festo¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Festo スイベル取り付け WBN-40 はシリンダ DSNU 用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 238 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)仕様●メーカーシリーズ:WBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0933アズワン品番65-7992-09
取り付けブラケット
Festo¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Festo フット取り付け Hbn-32X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 製品重量: 353 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)仕様●メーカーシリーズ:hbn-32X2 です●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0819アズワン品番65-8004-52
取り付けブラケット
Festo¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Festo フットマウント HNA-40-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 157 g仕様●メーカーシリーズ:HNA-40-R3●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0830アズワン品番65-7979-94
取り付けブラケット
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo フットマウント HNC-125 は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652 及び ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )をベースにしています。この製品は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )及び腐食 RES に準拠していますねじサイズ仕様●メーカーシリーズ:HNC-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0846アズワン品番65-7994-25
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/4●接続ネジ:Rc1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-37
取り付けブラケット
Festo¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Festo フットマウント HNA-16-R3 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 16 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 42 g仕様●メーカーシリーズ:HNA-16-R3●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0824アズワン品番65-8015-96
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-42
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-30
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-40
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個33日以内出荷。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
キューブボックス
タカラ産業¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷。初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!。手作りで世界に一つだけの家具に。位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:96g●化粧箱寸法:W110×D35×H125mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー8個、組立説明書1枚
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-41
キューブボックス
タカラ産業¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷初心者でも簡単!DIYブロックにキットが登場!。手作りで世界に一つだけの家具に。位置決めがしやすい工夫がされているため、取り付けがスムーズに出来ます。製作後に使えるラインナップで、オリジナルとしてご活用いただけます。使いやすいと評判のブラックとホワイトの2色展開です。仕様●肉厚:3.5mm●穴径:Φ4.4mm(使用ネジ:Φ3.8~4.2mm)●セット重量:234g●化粧箱寸法:W110×D70×H150mm●材質●▼PA6●セット内容:DY-001;2方コーナー4個、DY-002;直線8個、DY-003;3方コーナー4個、組立説明書1枚アズワン品番65-8908-14
DH ピッタリサポート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。色ホワイト板厚(mm)3
2×4サポート Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)38幅W(mm)80長さL1(mm)35
2×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64
電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)
光¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本)翌々日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。厚さ(mm)2.3材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)
光¥5,398税込¥5,9381箱(5本)当日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
エクボアング
山口安製作所¥5,298~税込¥5,828~1箱(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上板厚(mm)1.8ねじ径(Φmm)4.5ビス長さ(mm)3.5
2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
金折甲板止
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(10個)3日以内出荷DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質鉄表面処理三価ユニクロめっき
金折 袋
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(20個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 袋入りタイプです。用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス304 二方面
八幡ねじ¥2,698税込¥2,9681セット(10個)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 金具が二方向に伸びた連結補助金具です。 木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 平折
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のL字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金折
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ステー
八幡ねじ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)3日以内出荷L型のステンレスステーです。 材質がステンレスなのでサビにくいです。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス L字金物
八幡ねじ¥5,398税込¥5,9381セット(3個)5日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応