カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(35)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(584)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(299)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(25)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 補強金具
商品豆知識

一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ
エスコ¥325税込¥3581袋(2本)翌日出荷ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。材質スチール幅(mm)16厚さ(mm)3穴ピッチ(mm)15長穴(mm)5.5×10
ジョイントプレート
三基鋼業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷軽量棚やアングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持など、様々なシーンに活用できます。補強金具、機器などの取付。寸法L(mm)290規格1105アズワン品番64-5076-04
ジョイント金具 2.3mm×30mm×L 1 105mm×L 2 28mm
三基鋼業¥409税込¥4501個5日以内出荷接合・補強など幅広い用途に使える金具です。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても最適です。補強金具、機器などの取付。材質鉄、クロームメッキ幅(mm)30穴径(Φmm)8.5×15板厚(mm)2.3穴数2長さL2(mm)28長さL1(mm)105アズワン品番64-5075-97
ジョイント金具 19型U 黒 W19mm×L 1 77mm×L 2 52mm
三基鋼業¥459税込¥5051個5日以内出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても最適です。補強金具、機器などの取付。色黒穴径(Φmm)6.5寸法L1(mm)77寸法L2(mm)52寸法W(mm)19板厚(mm)2穴数7アズワン品番64-5075-94
トリガースナップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639税込¥7031個当日出荷ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)46幅(mm)11寸法W(mm)15
ユニクロメッキ コーナー金具
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3329材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 コーナー金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3325材質スチール色黒色寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート ユニクロメッキ 受け金物
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
帯金物
カナイ¥299税込¥3291枚5日以内出荷厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ用途たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。付属品YS-A45(シルバー)×9本材質JIS G 4305 SUS304寸法38×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)試験機関(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
ブラケット SUS304 水平・垂直型 六角ナット付
ラクテム¥749~税込¥824~1個5日以内出荷ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等材質ステンレス(SUS304)六角ナット1種材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
金具専用ねじ アルミ
八幡ねじ(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個×5パック)3日以内出荷鉄やステンレス品に比べ約1/3の軽さです。ボルト・ナット・ワッシャーがセットになっています。用途アルミステーと組み合わせて使用します。軽量化をしたい場合にも使用します。
金具専用ねじ 鉄
八幡ねじ¥849税込¥9341セット(16個×5パック)ほか3日以内出荷ねじ込むときに木材などにできる破損を防ぐため、ピッチが粗くなっています。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質鉄
金具専用ねじ ステンレス
八幡ねじ¥749税込¥8241セット(16個×5パック)3日以内出荷二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
グリーン一文字幅広
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.5板厚(mm)3穴数6
ステンレス 一文字
八幡ねじ¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途ジョイント補強、家具の転倒防止などにしようします。RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン平折
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数5
幅広プレート ユニクロ
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(3個)3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。用途木工連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)(小)5、(大)15板厚(mm)4.5
ミニ金具 ニッケル
八幡ねじ¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から3日以内出荷特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ミニステー ニッケル
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(2個×5パック)3日以内出荷特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応