絞り込み
種別
- L字金具(1)
- つっかえ棒(2)
- ノンスリップマット(1)
- 耐震マット(1)
- 落下防止器具(3)
- 転倒防止ストッパー(15)
- 転倒防止ベルト(15)
- 連結器具(6)
ブランド
- リンテック21
- モノタロウ(11)
- LION (ライオン事務器)(13)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- TRUSCO(40)
- WAKI(和気産業)(13)
- アイリスオーヤマ(8)
- アズワン(10)
- アラオ(6)
- エスコ(61)
- カーボーイ(24)
- シロクマ(18)
- ティーエフサービス(157)
- ハーフェレ(7)
- プロセブン(16)
- 光(17)
- 北川工業(18)
- 大石製作所(15)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(24)
- ブランドをもっと見る

キャビネットホルダー
リンテック21(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セットほか当日出荷キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
リンクストッパー
リンテック21¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
キャビネットホルダーGLP
リンテック21(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。 接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。 ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。 キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部種別転倒防止ベルト質量(g/本)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)過負荷耐量150kg以下/本使用環境温度(℃)0~40
連結ベルト リンクホルダー 2本入り
リンテック21¥1,698~税込¥1,868~1セット(2本)当日出荷背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。材質ポリプロピレン、亜鉛合金
リンクホルダーBL
リンテック21(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。適合90kg種別転倒防止ベルト材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクプレートフラット
リンテック21(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクプレートフラットⅡ
リンテック21(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ロッカー・キャビネットなどの什器を床固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 床を接着材で固定し、什器側はタッピングビスで固定します。 タイルカーペットを大きく切取る必要がなく、小さな切込みを入れカーペット下に潜り込ませ固定するため、美観を損ないません。 取付け・取外しが簡単で、移設も容易です。用途キャビネット・ロッカーなどの床固定での転倒・移動防止種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×47(組立時)色グレー構成接着材付き金具L×1個、金具S×1個、連結用ネジ&ナット×1対過負荷耐量120kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)235
ジョイントシールS
リンテック21(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(4枚)当日出荷上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなどを強力接着で連結する製品です。 強力接着固定のため、穴あけ工事が不要です。また、製品の剥離シートが適正設置位置の目安になっているので誰でも簡単に設置出来ます。 20kgのせん断力です。 極薄なので邪魔にならず、半透明仕様なので対象物に因っては貼っても目立ちません。用途カラーボックス・ロッカー等を強力連結セット内容ジョイントシールS×4枚、アルコールパッド×4枚種別連結器具材質ポリエステル、ガラス繊維、ゴム系接着材寸法(mm)(接着面)100×100外形寸法(mm)100×130剪断強度(kg)120以下/枚使用環境温度(℃)0~40外観半透明
転倒防止ベルト ビヨンタ
リンテック21¥2,798~税込¥3,078~1パック(2本)当日出荷地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
リンクワイヤーストッパー
リンテック21¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。用途複合機の地震対策として転倒・移動防止セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)284×80×35過負荷耐量300kg/個使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)480
リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21¥12,900税込¥14,1901個当日出荷既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。適合1200kg/4個使用時セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB種別転倒防止ストッパー使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M20以下
リンクフィルムジョイント
リンテック21(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4枚)当日出荷隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止仕様耐震度/6強相当種別連結器具寸法(mm)50×110×0.8過負荷耐量200kg/枚使用環境温度(℃)0~40質量(g/枚)7
リンクプレートフラットLL
リンテック21¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単。移設の際にも容易に行えます。 キャビネット・ラック等の固定物への地震時の衝撃を緩衝します。適合120kgセット内容接着材付金具L(4個)、連結用ねじ&ナット(2対)種別転倒防止ストッパー寸法(mm)118×57×57(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
モニターストッパーフック
リンテック21¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止仕様耐震性/6強種別転倒防止ベルト寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14過負荷耐量25kg使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約40
キャスト・イット
リンテック21¥6,898税込¥7,5881セット(2個)当日出荷タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止種別転倒防止ストッパー材質ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー外径×高さH(Φmm×mm)127×22質量(g/個)約200
連結フィルムベルト
リンテック21¥5,298~税込¥5,828~1セット(10個)当日出荷から14日以内出荷オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。仕様耐震度/6強種別連結器具材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
キャスターフレームホルダー
リンテック21¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。用途キャスター付きオープン棚の転倒防止種別転倒防止ベルト過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)50
卓上プリンターストッパーP
リンテック21¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷事務所などで使用されている卓上プリンターの落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付き取り付けベースの一方を卓上に、もう一方を卓上プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定の為、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。また、取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がありません。 着脱バックルにより卓上プリンターの固定を解除する事が可能で、卓上プリンターのメンテナンスが容易です。 清掃用アルコールパッド、取扱説明書付きの2本入りパッケージ商品です。用途卓上プリンターの落下防止仕様耐震度/6強相当種別転倒防止ベルト材質取り付けベース(接着パッド付き)/ABS樹脂、着脱バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプロピレン寸法(mm)約41×280×18過負荷耐量80kg以下/2個使用環境温度(℃)0~40質量(g/セット)約85
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ
リンテック21¥3,798税込¥4,1781袋(1個)当日出荷キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。壁と什器を固定します。接着パッドを使用のため壁を傷めません。対象物1台に対し2個使用。仕様BP 1個入セット内容樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1材質本体PCアロイ、ベルト/PP質量(kg)【対象物】300(2個使用)内容1本入り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×149×18アズワン品番61-3740-47
ショートストッパーP LMシリーズ
リンテック21¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から8日以内出荷適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
リンクプレートフラット
リンテック21¥5,998税込¥6,5981個当日出荷壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にキャビネット・ロッカーを動かす必要がありません。適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:2枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
リンクアンカー Φ80mm
リンテック21¥3,898税込¥4,2881個当日出荷穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強アズワン品番65-8129-06
キャビネットホルダーL ハイブリッド
リンテック21¥4,498税込¥4,9481個当日出荷書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。種別転倒防止ベルト材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材質量(kg)【対象物】150以下/1個外寸(mm)113×500×18(組立時)構成本体×1使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)150アズワン品番65-1694-10耐震性6強
マシンホルダー
リンテック21¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷主に工場用設備の移動を防止するものです。 接着パッド付円盤を工場設備のフレームの至近床部に貼付け、ベルトフックに通したベルトを工場設備のフレームに巻きつけます。ベルトの先端をバックルに通し、折り返した分をマジックテープ部で重ねて固定し使用します。 設備重量に合わせ複数個をバランスよく設置することで設備の移動を防止します。 強力接着固定のため、床面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、巻きつけるベルトにはバックルがついており、ベルトを解けば対象物の一時的な移動ができます。適合300kgセット内容マシンホルダー本体×2(接着パッド付円盤、ベルトフック、バックル付ベルト)、プライマーB×2種別転倒防止ストッパー色黒使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
回転剥離工具(ストッパー・フット用)
リンテック21¥2,398税込¥2,6381本当日出荷適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)アズワン品番2-9133-01
冷蔵庫ストッパーBGP
リンテック21¥3,398税込¥3,7381個当日出荷冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要適合【接着パッド】LQ-46セット内容本体×2、アルコールパッド×2種別転倒防止ストッパー材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材質量(g/本)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20使用環境温度(℃)0~40外観ライトグレー対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)アズワン品番64-8874-74耐震性震度6強
ジョイントシールPF
リンテック21¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない仕様【せん断力】120kg/枚材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130)使用環境温度(℃)0~40外観透明アズワン品番63-4108-73耐震性6強
滑り止めマット 50×20
リンテック21¥949税込¥1,0441個当日出荷机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。材質塩ビシート質量(g)40耐荷重(kg)40/枚本体寸法(mm)500×200×2アズワン品番61-3740-74
リンクワイヤーストッパーL
リンテック21¥7,698税込¥8,4681個当日出荷キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材耐荷重(kg)300/個本体寸法(mm)384×80×35質量(g/個)480アズワン品番61-3740-73
フレキシブルジョイント MSシリーズ
リンテック21¥22,980税込¥25,2781個当日出荷自由度のある設置が可能な転倒・移動防止具です。強力接着パッドを使用するため、穴あけ工事が不要です。対象物と床面との隙間が広い場合にご使用ください。種別転倒・移動防止具質量(kg)約1.2、【対象物】300以下/個寸法(幅W×高さH)(mm)105×210アズワン品番3-9282-02耐震性震度6強
フレームホルダーシリーズ
リンテック21¥9,998~税込¥10,998~1個14日以内出荷強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
コーナーブロック
リンテック21¥16,980税込¥18,6781個当日出荷レベルアジャスターがない設備にも対応可能! V字型ストッパーで2方向への移動を防止! 幅広い工場設備に対応OK!適合1200kg/2個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤×2、V字型ストッパー金具、ワッシャー×4、六角ボルト(M16×20mm)×2、プライマーB(5g)×2本種別転倒防止ストッパー材質アクリル系粘着剤、メッキ処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×105×65(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
リンクレベルアジャスターストッパー
リンテック21¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から14日以内出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要 機器を動かさずに取り付け可能 取り外し跡が残らない適合1200kg/4個使用時セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、アクリル系粘着剤使用環境温度(℃)0~40適合ボルト径M18~M32耐震性6強
レベルアジャスターストッパーSS
リンテック21¥7,898税込¥8,6881個当日出荷強力接着テープ使用で穴あけ工事不要 卓上機器を動かさずに取り付け可能 移設時には取り外し可能 機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能適合200kgセット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)種別転倒防止ストッパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32使用環境温度(℃)0~40高さ調整範囲(mm)10~14適合ボルト径M5~M12耐震性6強
ボトムホルダーA
リンテック21¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から14日以内出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2種別転倒防止ストッパー寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























































![転倒防止ゲルマット マットマン7+ BEST(ベスト)[金物] 転倒防止ゲルマット マットマン7+ BEST(ベスト)[金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05819148-261020-02.jpg)