18ページ目: 転倒防止用品

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
799件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上プリンターストッパー TRUSCO

    卓上プリンターストッパー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    当日出荷
    事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
    用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
  • 回転剥離工具 TRUSCO

    回転剥離工具

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    転倒防止商品が付いている部分に工具を入れて剥離する商品です。 接着剤や粘着テープの接着面に入れて剥がします。
    用途固定した接着材の回転剥離工具。トラスコ品番207-7471セット内容本体 × 1、取扱説明書材質/仕上ユニクロメッキ鉄製、ユニクロメッキ鉄製質量(g)220本体厚さ(mm)300本体長さ(mm)3アズワン品番64-8601-54本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)30
  • レベルアジャスターストッパー TRUSCO

    レベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。 床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。 製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
    用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。トラスコ品番208-3411セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】200以下/個質量(g)530本体厚さ(mm)32本体長さ(mm)155アズワン品番64-8613-38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
  • リンクプレートフラット TRUSCO

    リンクプレートフラット

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
    用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
  • リンクアンカー TRUSCO

    リンクアンカー

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
    用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
  • マシンホルダー TRUSCO

    マシンホルダー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
    用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
  • フレキシブルジョイント TRUSCO

    フレキシブルジョイント

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    接続部はフレキシブルで自由度のある設置が可能です。 強力接着パッド使用のため、穴あけ工事が不要で扱いやすい商品です。 レベルアジャスターの有無や形状に捉われず、フレキシブルに使用できる重量級工場設備の転倒と移動防止に便利です。
    用途対象物両側面と床面を固定し、転倒・移動の抑制に。幅(mm)105材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類本体長さ(mm)100本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105
  • フレームホルダー TRUSCO

    フレームホルダー

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
    用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
  • コーナーブロック TRUSCO

    コーナーブロック

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
    用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230
  • Tプレート家具・キャビネット用 ゲル ティーエフサービス

    Tプレート家具・キャビネット用 ゲル

    ティーエフサービス
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    強力粘着ゲルが衝撃を吸収し固定。耐荷重120kg/2個 壁から最大801mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。
    用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に!セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 補助シートx2枚材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:ポリウレタン系ゲルアズワン品番64-3976-46
  • テレビ転倒防止ベルト(ハトメ固定+テレビ台に強力粘着バックル固定タイプ) ティーエフサービス

    テレビ転倒防止ベルト(ハトメ固定+テレビ台に強力粘着バックル固定タイプ)

    ティーエフサービス
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台に強力粘着バックル固定タイプ。
    用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!セット内容バックルx2 ベルトx2個 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 アルコールバッドx1枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHBアズワン品番64-3976-42
  • イーピタっと 冷蔵庫用 ティーエフサービス

    イーピタっと 冷蔵庫用

    ティーエフサービス
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
    用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐荷重(kg)冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
  • ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(ゲル+粘着パッドタイプ) ティーエフサービス

    ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(ゲル+粘着パッドタイプ)

    ティーエフサービス
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルと強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
    用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB・ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-40適合容量(L)~500
  • ピアノガード ティーエフサービス

    ピアノガード

    ティーエフサービス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    金物をピアノの両脇の壁にビスで設置し、ベルトで固定。
    用途ピアノの転倒・走り出し防止。セット内容金具:2個 ベルト:1個 ビス(シンワッシャー)4mmx32mm:8本材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン
  • STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ ティーエフサービス

    STロック 大型金庫用アンカー止めタイプ

    ティーエフサービス
    54,980税込60,478
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用 アンカー止めタイプ
    用途金庫の転倒防止材質スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート寸法(mm)160×195×181荷重(kg)対象物:500
  • ティープレートロングL型プレート(プレートのみ) ティーエフサービス

    ティープレートロングL型プレート(プレートのみ)

    ティーエフサービス
    999税込1,099
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
    用途書庫・家具の転倒を防止
  • 家具の足 15mm ノムラテック

    家具の足 15mm

    ノムラテック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    家具の手前下部に差し込むだけで災害時の家具安定度をアップ! 家具前面に設置することにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 タンスや食器棚の下などに敷くだけで安心!
    材質非移行性オレフィン系エラストマー樹脂質量(kg)約3.3長さ(m)15寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)約15000×45×9
  • キャッチジェル プロセブン

    キャッチジェル

    プロセブン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。 瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。 設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。 抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
    材質ウレタンゲルクリア入数(枚)3適合温度(℃)-20~75
  • スベラックスA L オカ

    スベラックスA L

    オカ
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    すべり止め用シート。ハサミで自由にカットできます。
    材質ポリ塩化ビニール外形寸法(cm)約40×165
  • 75x75x900mmクッションガード(油面用/黄) エスコ

    75x75x900mmクッションガード(油面用/黄)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
    仕様粘着付材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)75×75厚さ(mm)25イエロー
  • [EA983BK-1-20用]金具 エスコ

    [EA983BK-1-20用]金具

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様EA983BK-1/-20用取付金具材質ヒドロニューム寸法(mm)18×20×90
  • 滑り止めマット 日本緑十字社

    滑り止めマット

    日本緑十字社
    74,980税込82,478
    1枚
    3日以内出荷
    敷くだけ簡単、滑り止めマット
    材質基材:耐油性ビニール、表面:アルミナ(ミネラルコーティング)幅(mm)900厚さ(mm)2.25質量(kg)約7長さ(m)3アズワン品番64-2325-73日本緑十字社品番345007
  • ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム NOTRAX

    ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム

    NOTRAX
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番103-0065材質ニトリルゴム長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)8.5質量(kg)5ブラック
  • 転倒防止金具タフブラケット 床固定 ティーエフサービス

    転倒防止金具タフブラケット 床固定

    ティーエフサービス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    書庫が床に対して垂直でなくても、書庫の角度に合わせて設置できる。
    材質鉄(SS400)寸法(mm)100×50×25塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具組み合わせブラケット D・粘着・ビス兼用 ティーエフサービス

    転倒防止金具組み合わせブラケット D・粘着・ビス兼用

    ティーエフサービス
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
    用途Cの金具より強度上げる場合の金具。ビスとの併用可能。材質鉄(SS400)寸法(mm)70×100引張強度(kg)160(1個当たり)塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具組み合わせブラケット C・粘着専用 ティーエフサービス

    転倒防止金具組み合わせブラケット C・粘着専用

    ティーエフサービス
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
    用途粘着で設置する場合金具。壁・書庫側兼用。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×70引張強度(kg)80(1個当たり)塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具組み合わせブラケット B・書庫用 ティーエフサービス

    転倒防止金具組み合わせブラケット B・書庫用

    ティーエフサービス
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
    用途ビスで設置場合の書庫側の金具。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×70塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具組み合わせブラケット A・壁用 ティーエフサービス

    転倒防止金具組み合わせブラケット A・壁用

    ティーエフサービス
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
    用途ビスで設置場合の壁側の金具。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×70塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具組み合わせブラケット フラットタイプ ティーエフサービス

    転倒防止金具組み合わせブラケット フラットタイプ

    ティーエフサービス
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
    用途連結金物として使用します。書庫と書庫がくっついている場合から最大40mm離れた場合の固定が可能です。材質鉄(SS400)寸法(mm)150×50塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具タフブラケット 床粘着固定 ティーエフサービス

    転倒防止金具タフブラケット 床粘着固定

    ティーエフサービス
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強粘着床固定、連結固定にも(FG-2)。強粘着でコーナーを床固定(FCG-2)。
    材質鉄(SS400)寸法(mm)100×100×20塗装焼付け塗装
  • ティープレート交換用パッド(2個入) ティーエフサービス

    ティープレート交換用パッド(2個入)

    ティーエフサービス
    749税込824
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ティープレート7090シリーズに適合いたします。
    材質アルコールパッド適合品番TP-7090・TPB-7090・TPB-7090LTPB-7090LL・TPB-7090LL・TPR-7090・TPR-7090B・TPRS-7090A・TPRS-7090B
  • イーコネクトミニ(4個入) ティーエフサービス

    イーコネクトミニ(4個入)

    ティーエフサービス
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
    用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET蒸着シールグレー耐荷重(kg)50プレート寸法(mm)100X38
  • イーコネクトワイド(4個入) ティーエフサービス

    イーコネクトワイド(4個入)

    ティーエフサービス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
    用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET蒸着シールグレー耐荷重(kg)150プレート寸法(mm)118X118
  • HYPER V ノンスリップマット TRUSCO

    HYPER V ノンスリップマット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    欠品中
    Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
    用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質合成ゴム長さ(mm)450幅(mm)650厚さ(mm)4質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ9 0578
  • 耐震GELクッション 薄型プラズマテレビ用 ソーゴ

    耐震GELクッション 薄型プラズマテレビ用

    ソーゴ
    1,498税込1,648
    1箱(4枚)ほか
    翌々日出荷
    振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
    用途液晶テレビやプラズマテレビに!種別耐震マット材質エラストマー樹脂幅(mm)30厚さ(mm)5
  • B山ゴムマット 仙台銘板

    B山ゴムマット

    仙台銘板
    24,980税込27,478
    1巻
    5日以内出荷
    安全通路の確保に
    用途通路に使用種別ノンスリップマット長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • すきまマット WAKI(和気産業)

    すきまマット

    WAKI(和気産業)
    319税込351
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    差し込むだけの簡単設置家具のグラツキ防止
    種別転倒防止ストッパー材質エラストマー樹脂クリアブラウン
  • プレート付ワイヤー ダブル 大石製作所

    プレート付ワイヤー ダブル

    大石製作所
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    仕様Φ5-2穴(ステン)種別転倒防止ベルトサイズダブルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
  • ゲルマット 5cm角パック 大石製作所

    ゲルマット 5cm角パック

    大石製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    軽量物を穴を開けずに固定します
    種別耐震マット材質ポリウレタン寸法(mm)50×50×5t耐荷重(kg)約10(1平方センチ当たり)
転倒防止用品