絞り込み
種別
- F字金具(2)
- L字金具(20)
- T字金具(1)
- Z金具(1)
- つっかえ棒(19)
- ノンスリップマット(51)
- 耐震マット(53)
- 落下防止器具(28)
- 転倒防止ストッパー(85)
- 転倒防止ベルト(49)
- 連結器具(11)
- 開閉防止具(24)
- 飛散防止シート(1)
ブランド
- モノタロウ(11)
- ティーエフサービス(158)
- リンテック21(89)
- エスコ(63)
- TRUSCO(40)
- 未来工業(24)
- カーボーイ(24)
- 北川工業(18)
- 光(17)
- シロクマ(16)
- プロセブン(16)
- 大石製作所(15)
- LION (ライオン事務器)(13)
- WAKI(和気産業)(11)
- アイリスオーヤマ(8)
- アズワン(8)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- ハーフェレ(7)
- 枚方技研(7)
- 日本緑十字社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 転倒防止用品
商品豆知識

塩ビ養生マット 柄:コイン
ワニ印¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。難燃性です。複数枚使用の際はテープで固定してください。用途建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)1.3タイプコイン長さ(m)20
側面装着型耐震金具 4個入
プロセブン¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)当日出荷から33日以内出荷L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
キャッチジェル 転倒防止シート
プロセブン¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証アズワン品番67-3005-09
家具転倒防止板 たおれストッパーブラック
axis(デビカ)¥499税込¥5491個当日出荷家具にセットする事により転倒しにくくなります。トラスコ品番485-9688材質エラストマー幅(mm)100高さ(mm)14.5奥行(mm)69
ピタ7 ストッパーP(Lサイズ)
未来工業¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 アジャスター用
未来工業(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパー
ピタ7 ベルトストッパー
未来工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ベルト色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 ストッパーP(Mサイズ)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ピタ7 キャスター用
未来工業¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷複合機等のキャスターに取り付けて使用します。カバーを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。種別転倒防止ストッパー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
テレビ転倒防止ベルト クランプタイプ
ティーエフサービス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地震の揺れや家庭内のアシクデントによる前方転倒の防止。蝶ネジ止めにより全メーカーのテレビに対応。背面壁掛け用ネジ穴がない機種を除く。蝶ネジは手で簡単に回せるため取り付け、取り外しも簡単。クランプ式なのでテレビ台や壁を痛めにくい用途テレビの前方転倒防止仕様【取付範囲】~70型セット内容ベルト付きクランプ金具:1個/M4蝶ネジ:2個/M5蝶ネジ:2個/M6蝶ネジ:2個種別転倒防止ベルト材質クランプ:スチール(表面処理/カチオン)/ベルト:ポリプロピレン
ホワイトボード用ベルトタイプ
ティーエフサービス¥2,798税込¥3,0781セット欠品中耐荷重約100kg/1セット。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい用途ホワイトボードの転倒防止セット内容バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂取付壁から350mm離れた場合まで
エコストッパーゼロLOW
ティーエフサービス¥3,898税込¥4,2881セット欠品中耐荷重約150kg/1個。開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置。複合機の脚の高さが低い場合に設置可能用途複合機の走出し防止セット内容本体:2個材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム取付キャスター径約60mm以下
地震対策マット ゲルベース
エスケイ工機¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)6日以内出荷固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2種別耐震マット材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
超強力耐震マット 透明 IB Dragon
龍田化学¥990~税込¥1,089~1個当日出荷から8日以内出荷IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3
落下・飛び出し防止用セーフティストッパー
MYST¥409税込¥4501個当日出荷食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。用途地震対策用。開き戸用トラスコ品番556-2905材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)40本体寸法(mm)幅40×長さ100×厚さ19
粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mm
エスコ¥1,640税込¥1,8041パック(1枚)5日以内出荷テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止に。きれいにはがせるので接着面を痛めません。水洗いで繰り返し使用可能。耐震度/7(使用条件により異なります。)。1kgに対して1cm2を目安にカットして下さい。はがす時はゆっくり回転させながらはがして下さい。水をつけるとはがしやすくなります。種別転倒防止マット材質スチレン系ポリマー耐荷重(kg)100/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×5
ショートストッパーP LMシリーズ
リンテック21¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から8日以内出荷適合【接着パッド】LQ-34セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材耐荷重(kg)40以下/個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
耐震ゲル ゲルタック GTシリーズ
エクシール¥1,098~税込¥1,208~1枚4日以内出荷から10日以内出荷独自の配合によりウレタンの持つ自己粘着性を高めた、強力粘着ゲルです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。種別耐震ゲル硬度アスカーC23
プロセブン ラックベルト DCバックルタイプ BRK-Dシリーズ
プロセブン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷ずれ落ち防止ゴム付きベルト。幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)。スチールシェルフにも対応可能。様々な支柱形状に対応。幅広い対応間口。耐震試験実施済み。メーカー実験車にて検証材質ポリエステル(ベルト部分)、亜鉛合金(バックル部分)色ブラック
段積み連結ゲルシート
プロセブン¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。トラスコ品番246-0829材質ウレタン樹脂均等荷重(kg)40本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×2
キャビネットホルダーL ハイブリッド
リンテック21¥4,498税込¥4,9481個当日出荷書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。使用環境温度(℃)0~40構成本体×1質量(kg)【対象物】150以下/1個材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材耐震性6強外寸(mm)113×500×18(組立時)質量(g/個)150種別転倒防止ベルトアズワン品番65-1694-10
粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組
TGK(東京硝子器械)¥2,376~税込¥2,614~1袋8日以内出荷両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。 3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。 粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。タイプTベルトベルト色ホワイトベルト長さ(cm)10材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系使用温度範囲(℃)2~40種別転倒防止ベルト
イーピタッと テレビ用 黒 2個入
ティーエフサービス¥2,398税込¥2,6381セット(2個)4日以内出荷背面にテレビが倒れないように脚と台をしっかり固定。設置台や本体に穴をあけず、取り外しも簡単!ベルトはバックル式で取り外し可能で燃えにくい素材になっています。強力粘着パッドでしっかり固定。耐荷重(kg)64/2個アズワン品番64-3976-45
滑り止めマット 50×20
リンテック21¥949税込¥1,0441個当日出荷机上で使用されるパソコンやキーボード等の移動、落下防止のために使用する滑り止めマットです対象物の大きさに合わせて、はさみでカットし使用可能です汚れた際は、水洗い可能です。本体寸法(mm)500×200×2質量(g)40材質塩ビシート耐荷重(kg)40/枚アズワン品番61-3740-74
薄型テレビストッパー LVシリーズ
リンテック21¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71材質ABS樹脂適合サイズ28型以下のモニターセット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2サイズSアズワン品番61-3740-54
転倒防止ベルト 2本入
アズワン¥3,760税込¥4,1361パック(2本)当日出荷キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強相当質量(g/本)60付属品アルコールパッド2枚アズワン品番4-2387-01![508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821375-210511-02.jpg)
508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK]
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻当日出荷簡単にカットして取付けることが出来ます。材質PVC厚さ(mm)2寸法(mm)508×1800色グレー
家具ストップマン
OMSORG(オムソリ)¥1,298~税込¥1,428~1箱(2本)ほか当日出荷家具の下に敷き、地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。家具のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットできます。非移行系エラストマー樹脂を採用しているため、色移りせず家具や床を傷つけません。床暖房にも対応しております。用途タンス等の転倒防止に。色クリア形状シート
ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けタイプ(粘着パッドタイプ)
ティーエフサービス¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-37適合容量(L)500以上
ティープレートラック用バックル付
ティーエフサービス¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷対象物荷重:100kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!バックル付で取り付け・取り外しが簡単!用途書庫・ラックの転倒防止にセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB色ホワイトアズワン品番64-3976-32
ティープレートベルトタイプ
ティーエフサービス¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!用途書庫・家具の転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB色ホワイトアズワン品番64-3976-24
サムロック アクセサリーキット
LION (ライオン事務器)¥3,598税込¥3,9581パック4日以内出荷接着部をはがすための取りはずし工具1本、替接着パッドRT-100・FR-100用8枚、RT-200・FR-200用8枚、接着面のクリーニング用アルコールパッドが10枚入っています。用途地震対策セット内容取りはずし工具1本、替接着パッドRT-100・FR-100用8枚、RT-200・FR-200用8枚、接着面のクリーニング用アルコールパッド10枚アズワン品番64-8244-10
ミミ付家具転倒防止マット
旭電機化成¥999税込¥1,0991パック(2個)翌々日出荷タンスや本棚等の家具の底面に取付け、地震時の家具転倒を防止します。ドアストッパーとしても使用ができます。アズワン品番61-7349-31
ガムロックLL
アイディールブレーン(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)当日出荷家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 オフィス家具や大型家電向け。付属のゲルパッドと会わせて設置すれば、冷蔵庫など高さのある家具・家電の転倒&スベリ防止対策として高い効果を発揮します。用途オフィス家具・洋服タンス・書棚・冷蔵庫などの大型家電材質塗装鋼板・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定200(2個使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×80×120
透明滑り止めテープ
セーフラン安全用品¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。材質基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子色透明テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
キャスターフレームホルダーBバックル付
アズワン¥2,990税込¥3,2891個当日出荷オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用種別転倒防止ベルトアズワン品番61-3740-99

































![508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64821375-210511-02.jpg)