絞り込み
分画分子量[NMWL]
  • 10k(1)
  • 50k(1)
  • 200k(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 12.5(2)
  • 22.1(1)
  • 24.4(1)
  • 36.8(1)
  • 45.3(5)
  • 50.7(1)
  • 113(4)
  • 138(1)
  • 159.6(1)
  • 530(6)
  • 1130(1)
  • 1380(1)
  • 1590(1)
  • 2300(1)
  • 2650(1)
ブランド
  • ADVANTEC
  • GVS(111)
  • PALL(ポール)(92)
  • Merck(メルクミリポア)(39)
  • sartorius(ザルトリウス)(33)
  • 日本理化学器械(NRK)(27)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • アズワン(18)
  • コーニング(13)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(13)
  • 宮本理研工業(8)
  • Thermo Scientific Nalgene(8)
  • コスモスビード(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • NALGENE(ナルゲン)(6)
  • Celltreat(5)
  • Wilmad-LabGlass(4)
  • 日伸理化(3)
  • TARSONS(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
365件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む
10k(1)
50k(1)
200k(1)
  • フィルタユニット(ラボディスク) ADVANTEC

    フィルタユニット(ラボディスク)

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
    フィルター直径(Φmm)50材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
  • メンブレンフィルター用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルター用ピンセット

    ADVANTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
    材質SUS304型式FS-1全長(mm)115先端寸法(mm)6アズワン品番4-861-01
  • ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

    ADVANTEC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC

    ステンレスシリンジホルダー

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
    ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
  • VT-500、2000用オプション品 ADVANTEC

    VT-500、2000用オプション品

    ADVANTEC
    ¥899~税込¥989~
    1箱(1個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • ディスポーザブル減圧用フィルターユニット ADVANTEC

    ディスポーザブル減圧用フィルターユニット

    ADVANTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
    寸法(mm)Φ90×143容量(mL)(ファンネル)350質量(g)64使用温度範囲(℃)0~30有効ろ過面積(cm2)22.1材質(ホルダー)PE接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
  • コーテッドタイプフィルター ADVANTEC

    コーテッドタイプフィルター

    ADVANTEC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
  • UFディスポ 24個入 ADVANTEC

    UFディスポ 24個入

    ADVANTEC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(24個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
    最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
  • KS-25 RA 用オプション品 ADVANTEC

    KS-25 RA 用オプション品

    ADVANTEC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(3個)ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    交換用部品です。
  • 樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC

    樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90

    ADVANTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    7日以内出荷
    土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
    仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
  • ゴム栓 #8A 1箱 3個入 ADVANTEC

    ゴム栓 #8A 1箱 3個入

    ADVANTEC
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(3個)
    当日出荷
    交換用部品です。
    仕様オートクレーブ:可材質シリコン耐熱温度(℃)約150アズワン品番64-1002-67
  • 電動式吸引ポンプ EP-01 ADVANTEC

    電動式吸引ポンプ EP-01

    ADVANTEC
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様真空到達度(MPa):-0.033寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
  • 攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC

    攪拌型ウルトラホルダー

    ADVANTEC
    ¥138,089~税込¥151,898~
    1台
    33日以内出荷から41日以内出荷
    限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
    材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
  • 手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC

    手動式吸引ポンプ HP-01

    ADVANTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
  • ステンレスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスラインホルダー

    ADVANTEC
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
  • クランプ ADVANTEC

    クランプ

    ADVANTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
  • 吸収パッド ADVANTEC

    吸収パッド

    ADVANTEC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。
    滅菌未滅菌
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
    形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ステンレスフィルターホルダー ADVANTEC

    ステンレスフィルターホルダー

    ADVANTEC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
    最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • フィルター押えフタ用O-リング 1箱 2個入 ADVANTEC

    フィルター押えフタ用O-リング 1箱 2個入

    ADVANTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    交換用部品です。
    材質シリコーンアズワン品番64-0998-95
  • フィルター押え O-リング 1箱 2個入 ADVANTEC

    フィルター押え O-リング 1箱 2個入

    ADVANTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    交換用部品です。
    材質シリコーンアズワン品番64-0998-43
  • ニップルジョイント NJ-1 1箱 2個入 ADVANTEC

    ニップルジョイント NJ-1 1箱 2個入

    ADVANTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-1026-20
  • LS-47-HP用オプション品 ADVANTEC

    LS-47-HP用オプション品

    ADVANTEC
    ¥959~税込¥1,055~
    1箱(1個)ほか
    29日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • UHP-K、SAKE-142、RP用DV-U用オプション品 ADVANTEC

    UHP-K、SAKE-142、RP用DV-U用オプション品

    ADVANTEC
    ¥569~税込¥626~
    1箱(2個)
    33日以内出荷
  • カプセルカートリッジフィルターアクセサリー ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルターアクセサリー

    ADVANTEC
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(2個)
    33日以内出荷
    仕様TJ-2 1箱 2個入アズワン品番64-1026-41
  • PP-47用オプション品 ADVANTEC

    PP-47用オプション品

    ADVANTEC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(2個)ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
  • LS V 、KS F 、KST-47用オプション品 ADVANTEC

    LS V 、KS F 、KST-47用オプション品

    ADVANTEC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    交換用部品です。
  • SL、TMプラグO-リング パーフロ ADVANTEC

    SL、TMプラグO-リング パーフロ

    ADVANTEC
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(1個)
    欠品中
    アズワン品番64-1189-80
  • KG S -25用オプション品ファンネル ADVANTEC

    KG S -25用オプション品ファンネル

    ADVANTEC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様-25用ファンネル
  • KG S -47用オプション品ファンネル ADVANTEC

    KG S -47用オプション品ファンネル

    ADVANTEC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様-47用ファンネル
  • KS、KST-UH、LS-V、TSU-90用フィルター押えO-リング ADVANTEC

    KS、KST-UH、LS-V、TSU-90用フィルター押えO-リング

    ADVANTEC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(1個)
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダーKS、多用途型タンク付きホルダーKST-UH、ステンレスガスラインホルダーLS-V、濾過テスト装置TSU-90用部品。
  • 1.5Sフェルールガスケット ADVANTEC

    1.5Sフェルールガスケット

    ADVANTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(1個)
    30日以内出荷
    材質パーフロアズワン品番64-1006-64
  • 採水スタンド ADVANTEC

    採水スタンド

    ADVANTEC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
    品番メーカー:RF002190
  • 防塵カバー BH-01 ADVANTEC

    防塵カバー BH-01

    ADVANTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    41日以内出荷
    濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
    付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
  • 遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC

    遠心型ウルトラホルダー UHP-13C

    ADVANTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
    付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
  • 固定スタンド A ADVANTEC

    固定スタンド A

    ADVANTEC
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    35日以内出荷
    材質SUS304サイズ(mm)支柱/Φ16×高さ510、ベース/Φ180×高さ14アズワン品番64-1185-82
  • マニフォールド KMシリーズ ADVANTEC

    マニフォールド KMシリーズ

    ADVANTEC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷
    多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。
  • ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000 ADVANTEC

    ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000

    ADVANTEC
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
    材質硬質ガラス容量(L)1接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mmアズワン品番64-1185-99
  • ストップコック STP-1 ADVANTEC

    ストップコック STP-1

    ADVANTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    ウルトラマニフォールドと併用するストップコックです。濃縮、脱塩などが終了した攪拌型ウルトラホルダーの加圧をストップさせます。ウルトラマニフォールドに接続するためのコネクター付耐圧チューブが付属しています。※オートクレーブ滅菌はできません。
    付属品接続用チューブ1本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-14
  • ウルトラマニフォールド UHM-6 ADVANTEC

    ウルトラマニフォールド UHM-6

    ADVANTEC
    ¥129,779税込¥142,757
    1台
    41日以内出荷
    攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。
    付属品接続用チューブ6本仕様濾過器接続可能数量:6台材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-15
実験研究用フィルターユニット