絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- Merck(メルクミリポア)(32)
- ADVANTEC(26)
- コーニング(9)
- sartorius(ザルトリウス)(8)
- アズワン(5)
- NALGENE(ナルゲン)(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- PALL(ポール)(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む

メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥25,980~税込¥28,578~1ケース(12個)5日以内出荷から6日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。色(ハウジングカラーコード)レッドメンブレンナイロン
メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)5日以内出荷から7日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。色(ハウジングカラーコード)イエローメンブレンSFCA
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781組(12個)6日以内出荷33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
メンブレンフィルターユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781ケース(12個)5日以内出荷から33日以内出荷すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。色(ハウジングカラーコード) グリーン容量(mL)115フィルター直径(Φmm)50メンブレンニトロセルロース
フィルターユニット受器
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(12本)ほか3日以内出荷キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
ボトルトップフィルター
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781ケース(10個)4日以内出荷53mm以下の口径のガラス製メディウム瓶の口に置き、吸引装置をつなぐだけで最大5Lまで濾過可能。Supor®; mach V ポリエーテルサルフォン-ブルーのネック。低タンパク吸着、低溶出、濾過速度が向上したPall社製Supor®; mach V PESメンブレン。色(ハウジングカラーコード)ブルー穴径(μm)0.2フィルター直径(Φmm)90メンブレンメンブレン材質:PES適合径(Φmm)(口径)~53
メディアプラス
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1ケース(12個)5日以内出荷から24日以内出荷直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。フィルター直径(Φmm)90
ボトルトップフィルタ
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781組(12個)5日以内出荷33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
メンブレンフィルタユニット
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1ケース(12個)ほか5日以内出荷から33日以内出荷サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。滅菌γ線滅菌済