フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
777件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
ビバスピン15R Hydrosart sartorius(ザルトリウス)ビバスピン15R Hydrosartsartorius(ザルトリウス)
72,980税込80,278
1箱(48個)
24日以内出荷から48日以内出荷
高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。 過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造 高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。 濃縮状態を確認できる目盛付き。
材質(被膜)Hydrosart(R)材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト有効ろ過面積(cm2)3.9試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)4000有効遠心力(xg)1500~6000容量(μL)30(デッドストップ)
フィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズ VWRフィルターシステム PVDF 12個入 76010シリーズVWR
21,980税込24,178
1箱(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
下部ボトルは握りやすい設計です。本体上部と下部に目盛が付いています。1つずつにロットナンバーが付番されています。
材質(メンブレン)親水性PVDF耐熱温度(℃)-20~+50
ステリカップ-GP Merck(メルクミリポア)ステリカップ-GPMerck(メルクミリポア)
23,399税込25,739
1箱(12個)
3日以内出荷
ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。
材質フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン)サイズ(フィルター孔径) 0.22μm耐熱温度(℃)45有効ろ過面積(cm2)40
ボトルトップフィルタ コーニングボトルトップフィルタコーニング
19,980税込21,978
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
フィルターユニット受器 Thermo Fisher Scientificフィルターユニット受器Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1ケース(12本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは1回転半で開閉し、漏れを防止。pH変動を抑えます。キャップは45mm径。
メディアプラス Thermo Fisher ScientificメディアプラスThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(12個)
5日以内出荷から7日以内出荷
直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。
フィルター直径(Φmm)90
Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)Steritop-GP Express Plus PES .22umMerck(メルクミリポア)
22,599税込24,859
1個
翌々日出荷
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)250
Stericup-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22umMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
ボトルトップフィルター 150mL コーニングボトルトップフィルター 150mLコーニング
61,980税込68,178
1ケース(48パック×1個)
63日以内出荷から93日以内出荷
ボトルトップフィルター 1000mL 12袋入 コーニングボトルトップフィルター 1000mL 12袋入コーニング
29,980税込32,978
1ケース(12パック×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
吸収パッド ADVANTEC吸収パッドADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)
7日以内出荷
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。γ線滅菌済みで1枚ごとに個別包装しています。
型式B200G047A滅菌γ線滅菌済み寸法(Φmm)Φ47包装個包装アズワン品番4-887-03
吸収パッド ADVANTEC吸収パッドADVANTEC
1,688税込1,857
1箱(100枚)
7日以内出荷
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。
滅菌未滅菌
チューブトップフィルターユニット アズワンチューブトップフィルターユニットアズワン
9,230税込10,153
1箱(12個)
当日出荷から10日以内出荷
50mmメンブランフィルターを採用したフィルターユニットです。フィルターユニットには専用50mL遠沈管がセットされていますので、そのまま次の操作に使用できます。
ボトルトップフィルタ Thermo Fisher ScientificボトルトップフィルタThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1組(12個)
3日以内出荷
33mmまたは45mmのガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●PESメンブレンは、流速が速く、スループットが高いので、ろ過効率を向上することができます。 ●Rapid・Flowサポートプレートデザインを採用しており、細胞培養培地・血清・添加剤や緩衝液のめっ菌ろ過に適しています。
滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV Merck(メルクミリポア)滅菌済フィルタユニット ステリベクスGVMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)ICマイレクスフィルタユニットMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
微量透析キット アズワン微量透析キットアズワン
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)500フィルターサイズ(mm)63.0×63.0
組織培養フィルターユニット(PES) NALGENE(ナルゲン)組織培養フィルターユニット(PES)NALGENE(ナルゲン)
22,980税込25,278
1箱(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)白(メンブレン)
遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)sartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(25本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(8個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式 Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1ケース(25本)ほか
翌々日出荷
速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP滅菌非滅菌タイプ精密ろ過ローター15mL(固定アングルローター)有効ろ過面積(cm2)0.8残液量(μL)10以下材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77適合機種15mLチューブ用固定アングルローター最大遠心力(xg)5000
ボトルトップフィルター TGK(東京硝子器械)ボトルトップフィルターTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
三方コックセット ADVANTEC三方コックセットADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(1個)
6日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1003-27
フィルター押えフタ用O-リング 1箱 2個入 ADVANTECフィルター押えフタ用O-リング 1箱 2個入ADVANTEC
9,098税込10,008
1箱(2個)
7日以内出荷
交換用部品です。
材質シリコーンアズワン品番64-0998-95
VT-500用オプション品 ADVANTECVT-500用オプション品ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(1個)
5日以内出荷から7日以内出荷
交換用部品です。
VT-2000用オプション品 ADVANTECVT-2000用オプション品ADVANTEC
4,698税込5,168
1箱(1個)
10日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
KS、KST-142ホルダー用 ADVANTECKS、KST-142ホルダー用ADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(2個)ほか
7日以内出荷
交換用部品です。
KS-25F用オプション品 ADVANTECKS-25F用オプション品ADVANTEC
999税込1,099
1箱(3個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
KG S -25用オプション品ファンネル ADVANTECKG S -25用オプション品ファンネルADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
交換用部品です。
仕様-25用ファンネル
KG S -47用オプション品ファンネル ADVANTECKG S -47用オプション品ファンネルADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(1個)
7日以内出荷
交換用部品です。
仕様-47用ファンネル
KS-13用オプション品 ADVANTECKS-13用オプション品ADVANTEC
599税込659
1箱(3個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
4Sフェルールガスケット ADVANTEC4SフェルールガスケットADVANTEC
22,980税込25,278
1箱(1個)
33日以内出荷
材質パーフロアズワン品番64-1006-70
ステリトップ Merck(メルクミリポア)ステリトップMerck(メルクミリポア)
17,980税込19,778
1箱(12個)
翌々日出荷
寸法(mm)45容量(mL)150
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
22,980税込25,278
1箱(12個)
6日以内出荷から22日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)ビバスピン(遠心式フィルタユニット)sartorius(ザルトリウス)
23,980税込26,378
1箱(12個)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
電動式吸引ポンプ EP-01 ADVANTEC電動式吸引ポンプ EP-01ADVANTEC
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
仕様真空到達度(MPa):-0.033付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
防塵カバー BH-01 ADVANTEC防塵カバー BH-01ADVANTEC
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC攪拌型ウルトラホルダーADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
実験研究用フィルターユニット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら