フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
777件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC手動式吸引ポンプ HP-01ADVANTEC
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
固定スタンド A ADVANTEC固定スタンド AADVANTEC
61,980税込68,178
1台
43日以内出荷
材質SUS304サイズ(mm)支柱/Φ16×高さ510、ベース/Φ180×高さ14アズワン品番64-1185-82
ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000 ADVANTECドレインコック付吸引瓶 GSV-1000ADVANTEC
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
材質硬質ガラス容量(L)1接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mmアズワン品番64-1185-99
ストップコック STP-1 ADVANTECストップコック STP-1ADVANTEC
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ウルトラマニフォールドと併用するストップコックです。濃縮、脱塩などが終了した攪拌型ウルトラホルダーの加圧をストップさせます。ウルトラマニフォールドに接続するためのコネクター付耐圧チューブが付属しています。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ1本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-14
ステンレスラインホルダー ADVANTECステンレスラインホルダーADVANTEC
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷から46日以内出荷
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTECステンレスガスラインホルダー 17304シリーズADVANTEC
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
クランプ ADVANTECクランプADVANTEC
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
ウルトラマニフォールド UHM-6 ADVANTECウルトラマニフォールド UHM-6ADVANTEC
99,980税込109,978
1台
41日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様濾過器接続可能数量:6台付属品接続用チューブ6本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-15
サンプリングチューブ ADVANTECサンプリングチューブADVANTEC
6,598税込7,258
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS滅菌EOG滅菌済み最高使用温度(℃)45
1PP用オプション品 ADVANTEC1PP用オプション品ADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
ハウジング用アクセサリー。
適応1PP-1、1PP-2共用
スピンフィルター 1パック Ciroスピンフィルター 1パックCiro
26,980税込29,678
1パック(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
仕様ホールドアップ量:<20μL使用温度範囲(℃)最大50最大遠心力(G)2500材質(ハウジング)PP最大サンプル量25mL
スピンフィルター 1パック Ciroスピンフィルター 1パックCiro
13,980税込15,378
1パック(25個)
翌々日出荷から12日以内出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。
仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL
スピンフィルター 1パック Ciroスピンフィルター 1パックCiro
32,980税込36,278
1パック(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。2mL用の遠心機で使用可能です。
仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL最大遠心力(G)10000材質(ハウジング)PP最大サンプル量850μLメンブレン直径(Φmm)7.02
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(12包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(12包×1個)
翌々日出荷
汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(12包×1個)
翌々日出荷
汎用性の高い0.45μm・PESメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。ろ過速度が速く、タンパク質の吸着が起こりにくいです。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
19,980税込21,978
1箱(24包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(12包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(12包×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
透析チューブキット 1セット アズワン透析チューブキット 1セットアズワン
14,600税込16,060
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 0.5タイプ 1箱 25個入 CFUシリーズアズワン
13,900税込15,290
1箱(25個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂有効ろ過面積(cm2)0.65最大処理量(mL)0.5
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズアズワン
23,900税込26,290
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
透析チューブキット用ホルダー 交換用 アズワン透析チューブキット用ホルダー 交換用アズワン
1,590税込1,749
1枚
翌々日出荷
3M(TM) ハーベスト RC ラボラトリー細胞除去用ボトルトップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) ハーベスト RC ラボラトリー細胞除去用ボトルトップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
499,800税込549,780
1箱(6個)
47日以内出荷
細胞の清澄化に、ボトルトップ型クロマトグラフィーデバイス
用途簡単10分、500 mLをこの一本で!CHO細胞5~8%PCVの培養液の場合最高使用温度(℃)40保管温度(℃)0~30
リユーザブルフィルター ユニットパーツ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルフィルター ユニットパーツThermo Scientific Nalgene
1,498税込1,648
1セット
63日以内出荷
Nalgeneリユーザブルフィルターユニットのパーツ
4mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入 Celltreat4mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入Celltreat
25,699税込28,269
1箱(8個)
33日以内出荷
フィルターカートリッジは5, 10, 30, 50, 100kDaサイズ排除カットオフのPES膜を採用、迅速かつ効率的な処理のための二重垂直設計による大きな活性メンブレンエリア、遠心チューブは、フィルターカートリッジを確実に配置するための内部サポートを備えています。アプリケーションには、サンプル濃縮、分子精製、タンパク質分画、緩衝液交換、脱塩などが含まれます。カートリッジ設計により、サンプルの偶発的な過濃縮を防止、90%以上の高いサンプル回収率、コニカルチューブとフィルターカートリッジの目盛りは、読みやすい太字の黒色インクで印刷されています。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、フィルターカートリッジには分子量カットオフ(MWCO)をダルトン単位で明瞭に印字、平らな面に書きやすいHDPEキャップは、ポリエチレン製ライナーが一体化され、漏れのない密閉性を実現。円錐底の目盛は少量定量に最適、標準遠心チューブローター適合、使用温度範囲:0~40℃
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 15.87mm×15.87mm×120.60mm
15mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入 Celltreat15mL遠心フィルターユニット MWCO 8個入Celltreat
33,499税込36,849
1箱(8個)
33日以内出荷
フィルターカートリッジは5, 10, 30, 50, 100kDaサイズ排除カットオフのPES膜を採用、迅速かつ効率的な処理のための二重垂直設計による大きな活性メンブレンエリア、遠心チューブは、フィルターカートリッジを確実に配置するための内部サポートを備えています。アプリケーションには、サンプル濃縮、分子精製、タンパク質分画、緩衝液交換、脱塩などが含まれます。カートリッジ設計により、サンプルの偶発的な過濃縮を防止、90%以上の高いサンプル回収率、コニカルチューブとフィルターカートリッジの目盛りは、読みやすい太字の黒色インクで印刷されています。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、フィルターカートリッジには分子量カットオフ(MWCO)をダルトン単位で明瞭に印字、平らな面に書きやすいHDPEキャップは、ポリエチレン製ライナーが一体化され、漏れのない密閉性を実現。円錐底の目盛は少量定量に最適、標準遠心チューブローター適合、使用温度範囲:0~40℃
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 29.30mm×29.30mm×115.00mm
ファネル 漏斗 単体 100個入 ユーケンサイエンスファネル 漏斗 単体 100個入ユーケンサイエンス
4,798税込5,278
1箱(100個)
8日以内出荷
ファネルタイプも製品仕様を増やしました。 ファネルをチューブに乗せるだけの簡単な使用方法
仕様●入数:100個アズワン品番67-5250-86
カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm GVSカプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μmGVS
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷
使い捨てのフィルターユニットです。 水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。 フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。 接着剤や界面活性剤が使用されていません。 プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。 任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。 溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。 食品規格(FDA/EU)の適合品です。 クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品アズワン品番67-6640-56
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G有効ろ過面積(cm2)9.7一般的な最終濃縮液量(μL)約200アズワン品番4-2669-11最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL分画分子量(MWCO)5000
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 12個入GVS
13,980税込15,378
1箱(12個)
8日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:100●メンブレン:PVDF●孔径:0.22μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-87
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 1000mL PVDF 91mmΦ 滅菌 24個入GVS
39,980税込43,978
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:2000●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:1000mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-82
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
25,980税込28,578
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:1300●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-79
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 250mL PVDF 50mmΦ 滅菌 24個入GVS
19,980税込21,978
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度均一な細孔構造薄く軽い設計大型のねじ切りで簡単に脱着可能フィルターファネルに膜材質と孔径記載個々のユニットにロット記載ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:40●メンブレン:PVDF●孔径:0.1μm●容量:250mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-74
実験研究用フィルターユニット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら