「分画分子量[NMWL]」から絞り込む
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)500/500
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
容量(mL)150
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
¥47,799
税込¥52,579
翌々日出荷
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
¥22,599
税込¥24,859
翌々日出荷
市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。
材質メンブレン:PES
容量(mL)150
穴径(μm)0.22
フィルターサイズ(mm)42×42
1セット(48個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
アングルホースコネクターにより、吸引ポンプへの接続が容易です。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。下部ボトルは握りやすい構造です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
直径(Φmm)28
滅菌未滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
仕様溶液系/水系、有機溶剤系
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
用途溶媒系試料用
仕様試料量範囲(μL):20~400、膜孔径(μm):0.45/0.2、限界残液量(μL):5、最大遠心力:500~1000×G
材質(フィルター)親水化PTFE
型番P-MR
サイズ(mm)Φ10.8×40.5
アズワン品番2-5204-02
1箱(100個)
¥25,900
税込¥28,490
17日以内出荷
33mmまたは45mm径のガラス製メディウムボトルにはめ込んで、直接ろ過ができます。 SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
材質本体/ポリスチレン、メンブレン/界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)
滅菌放射線滅菌済、ノンパイロジェニック、無細胞毒性
サンプル保護とろ過効率を向上させることができるメンブレンフィルタユニットです。 ニトロセルロース(CN)信頼性が高く、緩衝液や溶液の一般的なろ過に適しています。 セルロースアセテート(SFCA)低タンパク吸着性に優れ、標準的な膜よりも溶出物が少ないです。 ポリエーテルサルフォン(PES)溶出物が少なく、細胞培養培地、血清などの滅菌ろ過に最適です。 ナイロン(NYL)最も溶出物が少ないフィルタです。アルコール耐性も優れています。
滅菌γ線滅菌済
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40
穴径(μm)0.22
滅菌γ線滅菌
材質(フィルター)親水性PES
材質(ハウジング)ポリスチレン
ホールドアップ容量(mL)3以下
DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。 MRCF0R100ETは、EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。
材質(フィルタ)ウルトラセル、(メンブレンサポートベース)アセタール、(フィルターカップ)ポリカーボネート、(回収チューブ)ポリプロピレン
長さ(mm)45.0(濃縮時)
直径(Φmm)12.3(濃縮時)
一般的な最終濃縮液量(μL)約5~50
膜有効面積(mm2)32
サンプル量(mL)0.5
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。
滅菌非滅菌
材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)
材質(ハウジング)HDPE
1個
¥21,099
税込¥23,209
翌々日出荷
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
電源AC100~240V 50/60Hz
防塵防水性能IP64
材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-2797-01
1個
¥301,999
税込¥332,199
6日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
品名ビバコン2
滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可
残液量(μL)10
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
品名ビバコン500
滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可
残液量(μL)5
仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar
付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
型番VF20H4
最高使用温度(℃)45
最小循環容量(mL)<20
サイズ(mm)126×138×38
アズワン品番2-5738-17
残液量(mL)5.3
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。上部容器は150mlに目盛りがついています。メンブランは簡単に取外せます。ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。
TGK品番656-28-61-03
容量(mL)150
ポアサイズ(μm)0.45
仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製
材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
1ケース(12個)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。
メンブラン径(μm)47
仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製
33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
仕様メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。 。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース。有効ろ過面積-7.6cm2
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。