絞り込み
耐荷重(kg)
- 80(2)
高さ(mm)
- 100未満(1)
- 600~900(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(2)
- 1100~1200未満(1)
- 1200~1300未満(1)
- 1400~1500未満(5)
質量(kg)
- 0.5~1未満(1)
- 1.5~2未満(1)
- 4.5~5未満(1)
- 5.5~6未満(1)
- 7~7.5未満(1)
- 14~16未満(1)
- 16~18未満(1)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
全長(mm)
- 245(1)
- 410(1)
ブランド
- カミマル
- モノタロウ(2)
- フジ(6)
- エスコ(4)
- 新富士バーナー(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イチネンTASCO(1)
- SORI(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(2)

ボンベキャリー
カミマル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。 またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
KSボンベ運搬車(コンパクト)
カミマル¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用
カミマル(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用
カミマル¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
ボンベカート1500L2本用
カミマル¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
ボンベ運搬車
カミマル¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000Lボンベ2本搭載用運搬車
カミマル¥62,900税込¥69,1901台3日以内出荷から4日以内出荷7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
ボンベカート7000L2本用
カミマル¥62,980税込¥69,2781台15日以内出荷7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用補助輪付運搬車
カミマル¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。材質本体:鉄色緑車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
酸素7000Lアセチレン7.0Kg用大車輪運搬車
カミマル¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。材質本体:鉄色緑車輪径(Φmm)660寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700